Izolatoare de vibrații cu montare în agățat

Filtru

MASON -

Izolatoare de vibrații cu montare în agățat

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A4C9672"2.75 "2.25 "€38.42
B5XR482.5 "4.25 "2.875 "€62.56
C5C0113.25 "4.5 "4.25 "€64.03
C4C9713.25 "4.5 "4.25 "€64.03
MASON -

Izolator Vibrație

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A4C8782"2.75 "2.25 "€38.08
B4C8792"2.75 "2.25 "€38.08
C5C1412.5 "4.25 "2.875 "€58.97
D5C1432.5 "4.25 "2.875 "€59.78
D5C1422.5 "4.25 "2.875 "€59.01
D5C1452.75 "5.75 "3.25 "€76.88
D5C1472.75 "5.75 "3.25 "€91.60
D5XR562.75 "5.75 "3.25 "€86.95
D5XR572.75 "5.75 "3.25ft€91.70
A5XR533.25 "4.5 "4.25 "€94.11
A5XR523.25 "4.5 "4.25 "€65.18
D5C1484"7.25 "4.75 "€128.16
C5C1504"7.25 "4.75 "€133.61
C5C1514"7.25 "4.75 "€133.58
MASON -

Izolator de vibrații

StilModelPreț (ex. TVA)
A2LVR8€18.18
B2LVR9€18.72
GRAINGER -

Izolatoare de vibrații cu montare în agățat

StilModelPreț (ex. TVA)
A48PW86€78.88
B48PW75€20.82
C48PW78€34.97
B48PW77€33.81
D48PW79€34.07
E48PW85€62.87
F48PW83€59.90
A48PW84€80.11
G48PW76€19.26
H48PW80€56.00
I48PW81€59.49
A48PW82€59.49
DUCTMATE -

Umeraș de izolare a vibrațiilor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRDM2723SIAF2ADM€33.70

Izolatoare de vibrații cu montare în agățat

Raptor Supplies oferă o gamă largă de izolatoare de vibrații montate pe suport de la mărci, precum Mason și Ductmate, concepute pentru a reduce zgomotul și vibrațiile nedorite în conducte, conducte și echipamente suspendate în tavan. Acești izolatori de vibrații montați pe suspendare au o construcție din cauciuc cu rigiditate dinamică scăzută, care reduce transmisia de zgomot și vibrații de la echipamentele care funcționează la viteze de peste 1000 rpm. De asemenea, oferim izolatoare de vibrații cu arc care constau din arcuri din oțel pentru a oferi performanțe de amortizare a vibrațiilor și deformații de două până la șase ori mai bune, în comparație cu izolatoarele din neopren. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste izolatoare de vibrații montate pe suspendare, disponibile atât în ​​modele din neopren, cât și în modele cu arc, cu capacități portante diferite, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?