Cantare suspendate

Filtru

KERN AND SOHN -

Cântare suspendate din seria CH

Cântarele suspendate din seria Kern și Sohn CH sunt proiectate pentru suspendarea și cântărirea obiectelor în aplicații industriale și comerciale. Acestea au o carcasă din plastic pentru a proteja componentele electrice din interior și un ecran LCD pentru indicarea măsurătorilor. Aceste cântare sunt echipate cu funcție de păstrare a datelor pentru citirea ușoară a rezultatului cântăririi și au capacități de cântărire de 15 și 50 kg.

StilModelLiniaritateaMax. Temperatura ambientală.Preț (ex. TVA)
ACH 50K50+/-0.1 kg35 ° C€116.42
BCH 50K100+/-0.2 kg30 ° C€101.87
CCH 15K20+/- 40g35 ° C€109.15
KERN AND SOHN -

Cântare suspendate seria HCN

StilModelLiniaritateaPreț (ex. TVA)
AHCN 50K100IP+/-0.2 kg€211.02
BHCN 100K200IP+/-0.4 kg€211.02
CHCN 200K500IP+/-1 kg€211.02
KERN AND SOHN -

Cântare suspendate seria HDB-XL

StilModelLiniaritateaPreț (ex. TVA)
AHDB 6K-3XL+/-0.015 kg€123.70
BHDB 10K-2XL+/-0.03 kg€123.70
CHDB 30K-2XL+/-0.06 kg€123.70
KERN AND SOHN -

Cântare suspendate seria HDB-N

StilModelLiniaritateaPreț (ex. TVA)
AHDB 10K10N+/-0.03 kg€94.59
BHDB 5K5N+/- 15g€94.59
CHATILLON -

Cântare mecanice suspendate

StilModelLungime totalăAcurateteCapacitateLățimea totalăAfişaTipul absolviriigradațiiMaterialPreț (ex. TVA)
AÎN 00210.375 "0.5 oz / 20g2 lb.3 / 4 "Dual, Liniar1kg / 20g1kg / 20gAlama solida€134.75
AÎN 01010.375 "0.25 lb./100g10 lb.3 / 4 "Dual, Liniar5kg / 100g5kg / 100gAlama solida€149.73
AÎN 01510.375 "0.25 lb./100g15 lb.3 / 4 "Dual, Liniar7.5kg / 100g7.5kg / 100gAlama solida€127.76
AÎN 03010.375 "0.5 lb./250g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dual, Liniar15kg / 250g15kg / 250gAlama solida€135.53
BWH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Forma0.25 lb.0.25 lb.Oţel-
RFQ
BWH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Forma--Oţel€353.18
CIC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singur, Liniar5 lb.5 lb.Oțel și fontă€498.77
KERN AND SOHN -

Cântare suspendate seria HCB

Cântarele suspendate din seria HCB Kern & Sohn sunt ideale pentru măsurarea precisă a masei suspendate în industrii, cum ar fi agricultura, pescuitul, producția și logistica. Aceste cântare suspendate au un ecran LCD pentru citire ușoară și o înălțime a carcasei de 153 mm, permițând depozitarea convenabilă în spații cu capul mic. Aceste cântare suspendate pot funcționa în medii cu o umiditate ambientală maximă de 80% și o temperatură ambientală de 35 de grade C.

StilModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
AHCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg€312.89
BHCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
CHCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
DHCB 99K5082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg€160.08
EHCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€189.19
FHCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg€152.81
GHCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20g€174.64
HHCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.19
IHCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48
KERN AND SOHN -

Cantar cu balustrada, 300 si 400 kg max. Cântărire, citire 100 și 200 g

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MTA 400K-1MCE8KNZ€2,910.60

Cantare suspendate

Raptor Supplies oferă cântare suspendate de la mărci precum Chatillon & Kern și Sohn care poate cântări produse, de la recipiente mici pentru fructe, valize până la piese pentru biciclete și mașini. Cântarele digitale care funcționează cu baterii sunt dotate cu afișaje digitale cu 7 segmente pentru afișarea greutății măsurate cu precizie până la 2 zecimale și funcție de menținere pentru înghețarea valorii măsurate pe afișaj pentru o citire ușoară. Aceste cântare gata de utilizare au mânere de transport și interfață cu butoane pentru confortul utilizatorului și, respectiv, calibrarea precisă la fața locului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cântare mecanice și digitale, disponibile în capacități de cântărire cuprinse între 2 și 500 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?