Aparate de aer condiționat cu locație periculoasă

Filtru

StilModelamperiRăcire BtuHCFMHzVoltajPreț (ex. TVA)
ASH20N50AT9.8/10.319500/1910042550240/220€21,633.15
RFQ
ASH24N30AT11.8/13.523500/2370038560230/208€22,926.75
RFQ
JUSTRITE -

Încălzitoare rezistente la explozie

StilModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A915301Verde9"21 "43 "€13,259.40
A915303Verde9"21 "43 "€14,714.70
B915311Verde, os1"1"1"€39,293.10
B915309Verde, os1"1"1"€35,250.60
HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat Spectra Cool Narrow seria N28 cu protecție împotriva coroziunii

StilModelPreț (ex. TVA)
A915307€24,578.40
A915305€22,152.90
HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat Spectra Cool Narrow seria N36 cu protecție împotriva coroziunii

HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat pentru medii dure din seria Proair CR43

StilModel
AT531926G109
RFQ
AT531926G151
RFQ
FRIEDRICH -

Aer condiționat din seria Hazardgard non Atex pentru locații periculoase

Aparatele de aer condiționat Friedrich pentru locații periculoase sunt potrivite pentru răcirea spațiilor cu lichide/gaze inflamabile și volatile, cum ar fi platformele petroliere offshore, site-urile petrochimice și fabricile de muniție. Aceste aparate de aer condiționat au un design izolator de vibrații, cu blocuri de pereți interior din oțel pentru reducerea nivelului de zgomot și un compresor alternativ închis ermetic pentru a tolera temperaturile exterioare ridicate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste aparate de aer condiționat, disponibile în opțiuni de 50 și 60 Hz Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de racireVoltajamperiAmperi @ volțiEERDezumidificareTipul de agent frigorificPreț (ex. TVA)
ASH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 puncte/oră.R-410A€9,136.05
ASH20M50B21000/19100 Btu/h.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 puncte/oră.R-410A€10,972.50
ASH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 puncte/oră.R-410A€10,602.90
ASH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 puncte/oră.R-410A€11,815.65
HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat pentru medii dure din seria Proair CR23

HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat Spectra Cool Narrow seria N43 cu protecție împotriva coroziunii

Aparatele de aer condiționat Hoffman SpectraCool înguste din seria N43 cu protecție anticorozivă sunt utilizate în producție, petrochimie, telecomunicații și centre de date pentru a proteja echipamentele electronice împotriva substanțelor corozive, a fluctuațiilor extreme de temperatură și umiditate. Aceste aparate de aer condiționat se potrivesc eficient în dulapuri de 12 inchi adânci și au elemente de fixare vizibile minime pentru un aspect elegant. Vin cu un filtru din plasă de aluminiu pentru a proteja serpentinele pentru o răcire sporită. Aceste aparate de aer condiționat pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 131 de grade F. Vin cu capace robuste din tablă galvanizată pentru o durabilitate sporită și au flanșe de montare ușoară pentru o instalare ușoară. Aceste aparate de aer condiționat oferă control de acces la distanță pentru a sprijini senzorii și protocoalele de comunicare.

HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat Spectra Cool G57, cu protecție împotriva coroziunii

HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat pentru medii dure din seria Proair CR29

HOFFMAN -

Aer condiționat pentru locații periculoase, cu RAC, 4000 BTU/HR, 115 VAC, inox

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NHZ280416G460CH8NKX-
RFQ
HOFFMAN -

Aer condiționat pentru locații periculoase, galvanizat, 11 K BTU/h., 400/460 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NHZ431246G300CH8NNB-
RFQ

Aparate de aer condiționat cu locație periculoasă

Friedrich Aparatele de aer condiționat în locații periculoase sunt folosite pentru răcirea laboratoarelor, platformelor petroliere offshore, camerelor de control și alte medii potențial periculoase. Aparatele de aer condiționat au compresoare cu piston etanș, cu comenzi de dezghețare, care pot tolera temperaturi exterioare cuprinse între 45 și 130 de grade F. Construcția din oțel acoperit cu pulbere a acestor compresoare creează un aparat de aer condiționat robust și fără zgomot. Aparatele de aer condiționat au caracteristici precum contacte placate cu aur și un comutator de pornire/oprire sigilat ecologic în termostat pentru a oferi rezistență la coroziune și șasiu glisant pentru o întreținere mai ușoară. Unitățile închise utilizează un circuit cu fir direct cu o siguranță cu întârziere pentru a rezista la supratensiune fără a arde siguranța. Modelele selectate au, de asemenea, Diamonblue Advanced Corrosion Protection sau ElectroFin cu strat de imersie în 5 etape pentru a oferi o protecție suplimentară împotriva coroziunii în medii corozive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste aparate de aer condiționat pentru locații periculoase, disponibile în capacități de răcire cuprinse între 14000 și 24000 BtuH pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?