FRIEDRICH Aparate de aer condiționat cu locație periculoasă

Proiectat pentru locuințe răcoroase, zone de depozitare și alte incinte situate în locuri periculoase în care sunt manipulate lichide sau gaze inflamabile. Prezintă o protecție la suprasarcină închisă ermetic pentru funcționare fără arc și dulap din oțel acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune

Filtru

StilModelamperiRăcire BtuHCFMHzVoltajPreț (ex. TVA)
ASH20N50AT9.8/10.319500/1910042550240/220€21,633.15
RFQ
ASH24N30AT11.8/13.523500/2370038560230/208€22,926.75
RFQ
FRIEDRICH -

Aer condiționat din seria Hazardgard non Atex pentru locații periculoase

Aparatele de aer condiționat Friedrich pentru locații periculoase sunt potrivite pentru răcirea spațiilor cu lichide/gaze inflamabile și volatile, cum ar fi platformele petroliere offshore, site-urile petrochimice și fabricile de muniție. Aceste aparate de aer condiționat au un design izolator de vibrații, cu blocuri de pereți interior din oțel pentru reducerea nivelului de zgomot și un compresor alternativ închis ermetic pentru a tolera temperaturile exterioare ridicate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste aparate de aer condiționat, disponibile în opțiuni de 50 și 60 Hz Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de racireVoltajamperiAmperi @ volțiEERDezumidificareTipul de agent frigorificPreț (ex. TVA)
ASH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 puncte/oră.R-410A€9,136.05
ASH20M50B21000/19100 Btu/h.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 puncte/oră.R-410A€10,972.50
ASH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 puncte/oră.R-410A€10,602.90
ASH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 puncte/oră.R-410A€11,815.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?