Pompe cu locație periculoasă

Filtru

DAYTON -

Pompe centrifuge pentru locații periculoase

Pompele centrifuge Dayton sunt concepute pentru a transfera și circula lichide în aplicații de procesare chimică, răcire și creștere a presiunii. Aceste pompe de funcționare continuă sunt fabricate din oțel inoxidabil 316 durabil și au componente din carbon, ceramică și Viton pentru a rezista naturii corozive a lichidelor. Ele sunt alimentate de un motor TEFC, trifazat, într-un 3TC pentru axul rotativ și producând un debit maxim de 145 GPM la 49 de picioare. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru funcționare lină și etanșări pentru prevenirea scurgerilor. Alegeți între variantele de putere de ieșire de 50-1/1 și 2 CP activate Raptor Supplies.

StilModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapHPAdmisiePreț (ex. TVA)
A5WXU8614.09-3.72 / 1.8642 @ 50 ft.422131.51-1 / 2 NPT€5,418.52
A5WXU9775.06-4.60 / 2.3049 @ 50 ft.4918222 NPT€5,880.86

Pompe cu locație periculoasă

Dayton Pompele centrifuge pentru locații periculoase sunt ideale pentru aplicații de procesare chimică, transfer de lichide, răcire și creșterea presiunii. Aceste pompe nesubmersibile sunt acționate manual și au carcase din oțel inoxidabil 316 cu garnituri din elastomer Viton/carbon ceramic pentru a rezista la temperaturi de până la 104 grade F. În plus, vin cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și un motor TEFC pentru a oferi o viteză maximă de 3450 rpm. Aceste pompe facilitează, de asemenea, descărcări rotative de până la 360 de grade în trepte de 90 de grade și sunt disponibile în opțiuni de lățime de 13 și 15.125 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?