Ventilatoare de recuperare a energiei termice

Filtru

FANTECH -

Sisteme HRV cu conducte laterale din seria ATMO

StilModelPreț (ex. TVA)
A463888€1,552.32
B463889€1,801.80
FANTECH -

Sisteme HRV cu conducte superioare din seria VHR

StilModelPreț (ex. TVA)
A463264€1,330.56
B463265€1,358.28
C463854€1,586.97
FANTECH -

Sisteme HRV cu conducte laterale din seria SHR

StilModelPreț (ex. TVA)
A463279€2,855.16
B463274€2,113.65
B463273€1,801.80
C463865€1,850.31
D99268€4,365.90
E99210€3,187.80
F99274€6,029.10
C463864€1,524.60
G99272€5,613.30
H463800€1,157.31
I99270€4,573.80
FANTECH -

Sisteme HRV cu conducte superioare din seria HERO

StilModelPreț (ex. TVA)
A99402€2,148.30
A463253€2,647.26
B99401€1,871.10
C99400€1,663.20
D463254€3,153.15
FANTECH -

Ventilator cu recuperare de căldură, conexiune la conducta superioară, fără control, 57 cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40358CL3ZPY€1,146.22
FANTECH -

Ventilator cu recuperare de căldură, conexiune la conducta superioară, 104 cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
463333CL3ZRQ€1,524.60

Ventilatoare de recuperare a energiei termice

Soler & Palau Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură sunt ideale pentru birouri, hoteluri, spații comerciale și clădiri publice și oferă o eficiență de până la 93% (în toate climatele). Sunt echipate cu filtre bypass, atât de alimentare cât și de extracție a aerului, pentru a asigura o calitate optimă a aerului și performanță maximă a echipamentului. Aceste sisteme comerciale ERV (ventilator de recuperare a energiei) dispun de filtre MERV-8 pentru filtrarea aerului și un pachet de relee pentru control simplu On/Off. Nu este nevoie de evacuarea condensului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de ventilație cu recuperare a căldurii și energiei certificate HVI și listate cULus pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?