Seturi de perforare și matriță hidraulică de mare forță

Filtru

Seturile de poanson și matrițe hidraulice Enerpac sunt concepute pentru a perfora găuri fără bavuri în oțel moale de până la 1/2 inch grosime și sunt utilizate cu pompe manuale, de aer și electrice. Sunt ideale pentru a crea...Află mai multe

ENERPAC -

Punch hidraulic de 35 tone

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ASP-35Punch hidraulic de 35 tone€10,718.08
BSP-35SSet hidraulic de perforare și matriță€13,978.47
ENERPAC -

Seturi de perforare din seria SP

StilModelPreț (ex. TVA)
ASP5000€70,834.33
BSP50100€41,618.07
ENERPAC -

Seturi hidraulice de poanson și matrițe din seria STP

StilModelSursa de puterePreț (ex. TVA)
ASTP35APompa de aer€36,291.67
BSTP35HPompa manuala€33,522.54
ENERPAC -

Set poanson hidraulic și matrițe metrice, 35 tone

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MSP351AH2DVQ€27,048.44
ENERPAC -

Pompă de perforare și de descărcare, 35 tone, dimensiune 3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP35SPAH2DVH€42,054.17

Seturi de perforare și matriță hidraulică de mare forță

Enerpac Seturile de poanson și matrițe hidraulice sunt concepute pentru a perfora găuri fără bavuri în oțel moale de până la 1/2 inch grosime și sunt utilizate cu pompe manuale, de aer și electrice. Sunt ideale pentru a crea găuri cu diametre de 0.31, 0.38, 0.44, 0.53, 0.56, 0.69 și 0.81 inci pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de șuruburi. Modelele selectate sunt echipate cu scule de schimbare a matrițelor, un cuplaj și o cutie de depozitare pentru păstrarea matrițelor organizate. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de perforare și matriță, perforatoare alungite și pompe de descărcare Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați un set hidraulic de perforare și matriță?

  • Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
  • Asigurați-vă că piesa de prelucrat este fixată și susținută corespunzător pentru a preveni mișcarea în timpul perforarii.
  • Aveți grijă la marginile ascuțite și la resturile zburătoare în timpul procesului de perforare.
  • Inspectați regulat mașina, sistemul hidraulic și sculele pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
  • Numai personalul instruit și autorizat trebuie să opereze setul de poanson și matrițe hidraulice.

Ce materiale pot fi perforate folosind un set de perforare și matriță?

Seturile de poanson și matrițe sunt utilizate în principal pentru perforarea găurilor în materiale metalice, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, alamă și cupru.

Cum să întreținem un set de pumn și matriță?

  • Păstrați suprafețele poansonului și matriței curate și fără reziduuri sau reziduuri care ar putea afecta procesul de perforare.
  • Inspectați regulat poansonul și matrița pentru semne de uzură, deteriorare sau tocitură. Înlocuiți-le după cum este necesar pentru a asigura găuri curate și precise.
  • Lubrifiați suprafețele poansonului și matriței pentru a minimiza frecarea și a preveni lipirea.
  • Depozitați setul de perforare și matriță într-un mediu uscat și curat pentru a preveni coroziunea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?