Ştifturi de cârlig

Filtru

Știfturile de cuplare sunt, de asemenea, cunoscuți ca știfturi de prindere inel sau știfturi de remorcă. Ele sunt utilizate pentru a monta temporar sau a uni componentele de împerechere pentru cuplarea pozitivă. Ele leagă mașini și componente care...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Ştift de cuplare Îndoit Oţel Zinc

StilModelPin Dia.Dimensiunea coziiLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A3HLR91 / 2 "1 / 2 "2.5 "€5.46
B3HLT11 / 2 "1 / 2 "2.5 "€5.86
C3HLT21 / 2 "1 / 2 "4"€6.42
D3HLT53 / 4 "3 / 4 "3.5 "€10.37
E3HLT63 / 4 "3 / 4 "4.5 "€9.13
F3HLR83 / 8 "3 / 8 "4"€4.38
G3HLT35 / 8 "5 / 8 "3"€5.64
H3HLT45 / 8 "5 / 8 "4"€8.85
APPROVED VENDOR -

Ştift de cuplare Standard Oţel

StilModelLungimePin Dia.Dimensiunea coziiLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A3HLN14.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€8.23
B3HLN34.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€10.67
C3HLP94.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€11.66
D3HLN64.75 "3 / 4 "3 / 4 "4"€11.83
E3HLP74.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€6.32
F3HLP64.375 "3 / 8 "3 / 8 "4"€9.04
G3HLR25"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€15.15
H3HLN75"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€12.39
I3HLP15.25 "7 / 8 "7 / 8 "4.25 "€13.29
J3HLP25.75 "1"1"4.75 "€20.71
K3HLN86"3 / 4 "3 / 4 "5.25 "€15.13
L3HLN26.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€8.66
M3HLP86.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€7.45
N3HLN56.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€13.66
O3HLR16.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€14.42
P3HLN97"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€15.15
Q3HLR37"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€17.61
R3HLR47.5 "7 / 8 "7 / 8 "6.5 "€17.45
S3HLR57.75 "1"1"7"€21.85
T3HLP57.75 "1.25 "1.25 "7"€35.10
U3HLP38"1"1"7"€17.66
ITW BEE LEITZKE -

Inele Pin

StilModelLungimePin Dia.Lungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A30-061"1 / 4 "0.75 "€22.69
A30-011"3 / 16 "0.813 "€25.62
A30-071.5 "1 / 4 "1.25 "€31.11
A30-021.5 "3 / 16 "1.313 "€23.01
A30-272"3 / 8 "1.625 "€24.11
A30-472"1 / 2 "1.5 "€33.45
A30-032"3 / 16 "1.813 "€28.05
A30-172"5 / 16 "1.625 "€35.15
A30-082"1 / 4 "1.75 "€30.97
A30-482.5 "1 / 2 "2"€34.78
A30-092.5 "1 / 4 "2.25 "€30.29
A30-182.5 "5 / 16 "2.125 "€38.13
A30-282.5 "3 / 8 "2.125 "€25.98
A30-103"1 / 4 "2.75 "€33.94
A30-193"5 / 16 "2.625 "€45.94
A30-293"3 / 8 "2.625 "€33.02
A30-493"1 / 2 "2.5 "€37.46
A30-514"1 / 2 "3.5 "€39.21
APPROVED VENDOR -

Pin cuțit Standard Oțel Zinc 3/8 x 4 3/8 L

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3HLL9AC9MRQ€5.24
ITW BEE LEITZKE -

Pin cuplaj, zinc standard din oțel, dimensiune 5/8 X 6 1/2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31-09AC9MRV€18.87
ITW BEE LEITZKE -

Pin cuplaj, zincat din oțel îndoit, dimensiune 1 X 4 3/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31-060AC9MTZ€28.08
GRAINGER -

Inel de blocare 1/2 X 2 inch, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WWG-DTP05002000AG2ZCT€43.31

Ştifturi de cârlig

Știfturile de cuplare sunt, de asemenea, cunoscuți ca știfturi de prindere inel sau știfturi de remorcă. Ele sunt utilizate pentru a monta temporar sau a uni componentele de împerechere pentru cuplarea pozitivă. Acestea conectează utilaje și componente care trebuie deconectate și reconectate des sau doar temporar. Acești știfturi vin cu un arbore pre-găurit care alunecă într-o gaură și o clemă / știft / dispozitiv de blocare similar pentru a securiza acest arbore. Vehiculele folosesc frecvent știfturi de cuplare de dimensiuni mari pentru a fixa un suport cu bile de remorcă pe un cârlig receptor. Raptor Supplies oferă aceste știfturi de prindere de la mărci precum Grainger și Itw Bee Leitzke.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre știfturile de prindere și știfturile inelare?

Știfturile de prindere au mânere semicirculare și necesită un știft suplimentar pentru a fi introdus perpendicular pentru a le fixa pe loc. Pe de altă parte, știfturile inelare au un mâner inel circular și un mecanism de blocare.

Pot folosi un șurub în loc de un știft de cuplare?

Știfturile sunt mai moi decât șuruburile și pot rezista la șocurile unui cârlig. Șuruburile de gradul 8 se vor rupe și se vor sparge în cele din urmă, deoarece nu pot rezista la sarcini de șoc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?