Pistoale HVLP

Filtru

BINKS -

Pistoale HVLP

StilModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț (ex. TVA)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "până la 6"€1,035.84
B2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "până la 12"€1,494.36
C2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "până la 12"€1,172.99
3M -

Pistol de pulverizare HVLP, 13 Cfm

StilModelPreț (ex. TVA)
A16578€776.96
B16579€613.81
DEVILBISS -

Pistoale HVLP

Pistoalele de pulverizare cu volum mare de joasă presiune (HVLP) DeVilbiss sunt proiectate pentru a aerosoliza și propulsa vopseaua la presiuni scăzute folosind un volum mare de aer; ideal pentru confectionare si vopsire. Aceste pistoale de pulverizare din seria FLG4 au un sifon pentru livrarea rapidă și concentrată pe zonă a vopselei pulverizate și setări multiple de viteză pentru funcționarea dorită. Variante cu consum de aer variind de la 3 CFM la 22 CFM și opțiuni de alimentare gravitațională, alimentare cu aspirație, sifon și cupe de alimentare sub presiune sunt disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț (ex. TVA)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€894.37
BCOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€1,016.75
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.17
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€731.98
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "€1,789.79
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,256.97
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60
TITAN TOOL -

Presiunea pistolului de pulverizare Hvlp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0277034AC2ZDD€674.21
BINKS -

Hvlp Kit pistol de pulverizare Gravity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98-3170AC3HKV€593.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?