Acumulator hidraulic

Filtru

PARKER -

Acumulatoare cu membrană din seria AD

Acumulatoarele cu diafragmă din seria AD Parker sunt utilizate pentru a absorbi șocurile hidraulice, pentru a stoca energia sub presiune și pentru a amortiza pulsațiile pompei și fluctuațiile debitului. Sunt capabile să reziste la o presiune maximă de 250 bar. Acești acumulatori au un design sudat care oferă o toleranță superioară la contaminarea mediului și funcționează eficient cu apă și fluide lubrifiante. Alegeți dintr-o gamă de aceste acumulatoare cu diafragmă, disponibile în diametre de 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 și 4.060 inch.

StilModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
AAD007B25T9A12.52 "4.37 "11 g / min€525.65
AAD016B25T9A12.95 "4.72 "11 g / min€576.62
AAD032B21T9A13.62 "5.35 "GPN 26€619.89
AAD050B21T9A14.06 "5.87 "GPN 26€726.84
AAD075B25T9A14.76 "6.54 "GPN 26€832.64
PARKER -

Acumulatoare de piston

Acumulatoarele hidraulice cu piston Parker sunt cele mai potrivite pentru reglarea și compensarea scurgerilor de fluide hidraulice din echipamentele de construcții sau de ridicare aeriană și prese hidraulice. Acești acumulatori de tip piston au un design testat la oboseală, cu garnituri Viton O-ring pentru piston pentru operațiuni fără scurgeri. În plus, ele sunt echipate cu capete filetate care pot fi reparate pentru a reduce timpul de nefuncționare a serviciului de instalare și întreținere și facilitează montarea și în orice poziție.

StilModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
AACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "GPN 100€687.69
AACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "GPN 100€628.41
AA3N0058D1KG3.56 "14.34 "GPN 220€1,175.34
AA3N0116D1KG3.56 "22.56 "GPN 220€1,422.56
AA4N0231D1KG4.75 "25.19 "GPN 397€2,318.57
AA4N0116D1KG4.75 "16.19 "GPN 397€2,113.27
AA4N0347D1KG4.75 "34.31 "GPN 397€2,474.55
AA6N2310D1KG6.88 "96.63 "GPN 818€7,563.35
RFQ
AA6N0578D1KG6.88 "30.63 "GPN 818€4,616.87
AA6N0231D1KG6.88 "17.38 "GPN 818€3,609.90
AA6N1155D1KG6.88 "52.63 "GPN 818€5,351.66
StilModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
ABA002B3T01A1G4.5 "11.13 "GPN 40€1,565.26
ABA01B3T01A1G6.75 "17 "GPN 150€2,032.67
ABA02B3T01A1G9.06 "21.38 "GPN 220€3,104.48
ABA10B3T01A1G9.06 "54.38 "GPN 220€5,729.03
ABA05B3T01A1G9.06 "33.38 "GPN 220€4,016.91
ENERPAC -

Acumulatoare preîncărcate din seria ACL

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea GMax. Volumul nominal de uleiCapacitate de ulei utilizabilă la 5000 psiPreț (ex. TVA)
AACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. în.0.53 cu. în.€1,106.83
BACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. în.4.51 cu. în.€1,120.22
ENERPAC -

Acumulator cu diafragmă și unitate de control, preîncărcat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ACBS22ACV4LMZ€3,033.67
ENERPAC -

Acumulator hidraulic 7.7 Cu inch 5000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ACBS202AAE6TGY€2,812.19

Acumulator hidraulic

Acumulatorii hidraulici sunt utilizați pentru a menține presiunea, suspensiile șasiului de alimentare, pentru a stoca și a recapta energia și pentru a amortiza vibrațiile, șocurile și pulsațiile. Raptor Supplies oferă o mare varietate de acumulatori hidraulici de la mărci precum Enerpac și Parker. Acești acumulatori au o construcție din oțel/oțel aliat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune și oferă debite cuprinse între 11 și 818 gpm. Acumulatoarele cu diafragmă din seria AD de la Parker au o construcție cu hidrină și un design sudat care oferă o toleranță ridicată la contaminarea mediului și o rezistență excelentă la ulei. Acești acumulatori cu diafragmă din seria AD permit montarea verticală pentru o instalare ușoară și sunt capabili să reziste la temperaturi de până la 176 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?