Elemente de filtrare hidraulice

Filtru

Elementele de filtrare hidraulice sunt proiectate pentru îndepărtarea murdăriei și a particulelor din sistemele hidraulice. Aceste elemente de filtrare de schimb sunt folosite cu cărucioare portabile de filtrare hidraulice pentru a le înlocui...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Element filtrant hidraulic

StilModelMax. curgerePreț (ex. TVA)
A3KML7GPN 7€38.65
B3KMN115 g / min-
RFQ
PARKER -

Seria CN, element de înlocuire

StilModelMax. curgereMicroniPreț (ex. TVA)
A932618Q--€190.83
RFQ
B932612Q15 g / min10€144.36
C930118QGPN 8020€242.71
PARKER -

Seria Plus, element de înlocuire

StilModelFiltru de mass-mediaMicroniPreț (ex. TVA)
A937397QMicrosticlă2€558.27
B937399QMicrosticlă10€547.73
B937398QMicrosticlă5€505.98
A937400QMicrosticlă20€473.37
A940734Îndepărtarea apeiÎndepărtarea apei€383.98
PARKER -

Elemente de filtrare hidraulice

StilModelFiltru de mass-mediaMax. curgereMicroniPresiune de funcționarePecetluiPreț (ex. TVA)
A926567CelulozăGPN 5010150 psiNitril€56.65
B927723QMicroglaza IIIGPN 5023000 psifluorocarbon€368.24
C940802Sintetic10 g / min40200 psiNitril€266.69
C940803Sârmă țesută10 g / min40200 psiNitril€1,119.90

Elemente de filtrare hidraulice

Elementele de filtrare hidraulice sunt ideale pentru îndepărtarea pieselor metalice, a particulelor de praf sau a substanțelor chimice nedorite dintr-un sistem hidraulic care provine fie din ingerare prin rezervoarele componentelor sistemului hidraulic, fie prin generarea internă a particulelor din motoare sau pompe. Aceste elemente de filtrare hidraulice sunt utilizate cu cărucioare de filtrare hidraulice portabile în industria minieră, marină, agricultură, auto și construcții pentru filtrare și debite excelente. Aceste elemente de filtrare hidraulice pot fi instalate fie între pompe și actuatoare, fie între rezervoare și actuatoare. Elementele de filtrare hidraulice reduc, de asemenea, timpul de nefuncționare a echipamentelor sau a sistemului și măresc profitabilitatea operațională.

Utilizeaza

Elementele de filtrare hidraulice sunt folosite pentru a curăța fluidele și a prelungi durata de viață a sistemelor hidraulice. Aceste elemente de filtrare hidraulice sunt potrivite pentru turnarea prin injecție, echipamentele de foraj de pete de ulei și pompele de încărcare cu antrenare hidrostatică pentru filtrarea contaminanților.

DESCRIERE

Filtru de joasă presiune Seria Moduflow Plus Elemente de filtrare hidraulice

  • Brevetat Parker Elementele de filtrare hidraulice din seria Moduflow Plus de joasă presiune (aspirație/retur/duplex în linie) prezintă un design element dintr-o bucată cu setări de bypass personalizabile pentru a preveni slăbirea pieselor și pentru a asigura o întreținere mai ușoară.
  • Aceste elemente de filtrare hidraulice au Microglass III / mediu de îndepărtare a apei pentru a oferi cu 60% mai multă suprafață în aceeași carcasă a filtrului decât majoritatea filtrelor comparabile.
  • Parker Seria Moduflow Plus Elementele de filtrare hidraulice asigură o capacitate mai mare de reținere a murdăriei, asigurând mai puțină nevoie de înlocuire în comparație cu elementele de filtrare hidraulice convenționale.
  • Aceste elemente de filtrare hidraulice sunt echipate cu garnituri de nitril pentru a oferi etanșare rezistentă împotriva uleiurilor din petrol, țiței, apă, benzină și propan.
  • Elementele de filtrare hidraulice din seria Parker Moduflow Plus oferă debite de până la 10 gpm și o presiune maximă de funcționare de 200 psi.

Elemente de filtrare hidraulice din seria CN

  • Elementele de filtrare hidraulice Parker din seria CN sunt recomandate pentru aplicații în bucle de filtrare off-line, mașini-unelte standard pentru automobile, pompe de încărcare cu antrenare hidrostatică, echipamente mobile, echipamente de foraj de pete de ulei, linii pilot pentru servocomenzi și turnare prin injecție.
  • Parker Seria CN Elementele de filtrare hidraulice au carcasă din aluminiu pentru protecție împotriva radiațiilor UV nocive și etanșare cu fluorocarbon pentru întindere scăzută și rezistență ridicată la abraziune.
  • Cele trei elemente de filtrare hidraulice au mediu Microglass III pentru filtrarea cu ușurință a contaminanților.
  • Elementele de filtrare hidraulice Parker din seria CN sunt echipate cu un capac patentat pentru a minimiza turbulențele și pierderile de presiune.
  • Aceste elemente de filtrare hidraulice oferă debite de până la 80 GPM și o presiune maximă de funcționare de 150 psi.
  • Filtrele din seria CN sunt oferite cu element convențional sau ecoglass.
  • Elementele din sticlă ecologică au un design ecologic, fără miez interior metalic, pentru a reduce greutatea totală cu 50%, asigurând astfel eliminarea ușoară a elementelor de filtrare hidraulice uzate și reducerea costurilor de eliminare.

O gamă largă de aceste elemente de filtrare hidraulice sunt disponibile în variante de 10 și 20 de microni Raptor Supplies, un furnizor de încredere de elemente de filtrare hidraulice Parker.

Mecanism de lucru

Pe măsură ce fluidul curge prin elementul de filtru, particulele de praf sau substanțele chimice nedorite sunt prinse de mediu. Simultan, fluidul dezvoltă o presiune diferențială între intrare și ieșire. Arcul prezent în sistemul hidraulic ține pistonul de bypass și detectează diferența de presiune. Pe măsură ce presiunea diferențială atinge un anumit prag, indicatorul se aprinde pentru a indica necesitatea curățării sau înlocuirii. Pe măsură ce cușca de protecție perforată din jurul covorașelor filtrante se conectează la cele două discuri de capăt, aceasta va permite fluidelor să curgă liber și continuu în elementul de filtru hidraulic. Acum, când fluidul curge prin covoraș, cușca de protecție va proteja de orice daune externe. Inelele de etanșare atașate sau garniturile profilate vor etanșa spațiul dintre elementul de filtru și carcasa filtrului, oprind sau reducând astfel scurgerile care apar din elementul de filtru hidraulic. Pe măsură ce fluidul continuă să curgă, din ce în ce mai mulți contaminanți rămân în elementele filtrului hidraulic și, astfel, fluidul hidraulic curat va curge prin orificiu de evacuare în sistemul hidraulic.

Întrebări Frecvente

Unde este amplasat filtrul hidraulic într-un sistem hidraulic?

Elementele de filtrare hidraulice se găsesc în majoritatea sistemelor hidraulice, în general între pompă și rezervor, în conformitate cu debitul de retur în rezervorul hidraulic.

Ce sunt filtrele hidraulice?

Filtrele hidraulice sunt părți integrante ale unui sistem hidraulic care elimină contaminanții din emulsii și uleiuri. Aceste filtre sunt ideale pentru filtrarea fluidelor hidraulice într-un sistem hidraulic în timpul încărcării fluidului, adăugării unui lichid nou sau spălarea sistemului hidraulic înainte de adăugarea unui fluid nou. Ele ajută, de asemenea, la acționarea unui cilindru hidraulic.

Cum schimbi un filtru hidraulic?

  • În primul rând, blocați mașina.
  • Atașați cheia cu bandă sau cheia pentru filtru pe partea inferioară a filtrului.
  • Rotiți cheia pentru scoaterea filtrului.
  • Odată îndepărtat, verificați dacă sigiliul vechi a ieșit complet.
  • Acum, curățați capul filtrului și frecați garnitura de pe noul filtru cu un ulei curat.

Când ar trebui să-mi schimb filtrul hidraulic?

În mod normal, filtrele hidraulice ar trebui schimbate atunci când capacitatea de reținere a murdăriei a filtrului este plină cu aproximativ 80% înainte ca filtrul să treacă pe bypass.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?