Separatoare de debit hidraulice

Filtru

Divizoarele hidraulice de debit sunt proiectate pentru a distribui debitul unei singure pompe în mod egal sau în rapoarte predefinite între 2 sau mai multe actuatoare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de debit hidraulic...Află mai multe

StilModelDeplasareRata de curgereÎnălţimeLungimePresiune de funcționareLăţimePreț (ex. TVA)
A10200750.129 cc / turație2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€585.22
A10200760.258 cc / turație5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€558.15
A11000420.581 cc / turație10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€1,042.43
StilModelPreț (ex. TVA)
AAFT100-250/250-B-650€404.88
AAFT100-510/510-B-650€416.64
PARKER -

Divizor hidraulic de curgere GRESEN, fontă, lungime 5.51 inchi, lățime 1.87 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDC-12-50CT7GLH€308.24
CHIEF -

Angrenaj rotativ divizor de debit hidraulic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FM-4R4.2SAH4UVY€1,427.07

Separatoare de debit hidraulice

Separatoarele hidraulice de debit distribuie debitul provenit de la o singură pompă, în mod egal sau în rapoarte predefinite, între 2 sau mai multe elemente de acționare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de separatoare de debit hidraulice de la Şef și haldex. Aceste divizoare de debit de tip angrenaj rotativ sunt folosite pentru a sincroniza 2 mișcări paralele hidraulic, mai degrabă decât mecanic. Acestea au o construcție din fontă turnată permanent, capabilă să reziste la o presiune de funcționare de până la 3000 PSI și o supapă de siguranță diferențială integrală pentru reducerea presiunii acumulate în interior. Angrenajele din oțel călit cu 11 dinți se pot roti la o viteză maximă de 4500 RPM, oferind o presiune exterioară a lichidului de 4500 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de divizoare hidraulice de debit, disponibile în debite de la 2.4 la 5, 2.5 la 5, 5 la 10 și 10 la 20 GPM.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează divizoarele hidraulice de debit?

  • Determinați cerințele de debit pentru fiecare ieșire.
  • Alegeți tipul potrivit de divizor de flux pentru aplicația dvs.
  • Montați în siguranță divizorul de debit în sistemul hidraulic, aliniind porturile.
  • Conectați conductele hidraulice folosind fitinguri și furtunuri adecvate.
  • Testați divizorul de flux pentru a asigura o distribuție uniformă a debitului și efectuați ajustări dacă este necesar.
  • Monitorizați și întrețineți regulat divizorul de debit și sistemul hidraulic pentru performanțe optime.

Cum aleg divizorul hidraulic corect pentru sistemul meu hidraulic?

  • Determinați debitele necesare și alegeți un divizor care le poate gestiona.
  • Alegeți un divizor cu numărul corect de prize.
  • Asigurați-vă că divizorul poate suporta presiunea maximă de funcționare a sistemului hidraulic.
  • Alegeți un divizor mai precis dacă este necesară precizie.
  • Alegeți un separator durabil și care necesită o întreținere redusă.
  • Confirmați compatibilitatea cu alte componente hidraulice.

Cum să curățați și să întrețineți divizoarele hidraulice de debit?

  • Inspectați regulat pentru deteriorări, scurgeri sau coroziune.
  • Păstrați-l curat ștergându-l.
  • Asigurați-vă că lichidul hidraulic este curat și înlocuiți filtrele în mod regulat.
  • Verificați și mențineți lubrifierea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?