Manșoane hidraulice pentru furtun

Filtru

AEROQUIP -

Manșon de protecție, nailon, abraziv

Manșoanele durabile pentru furtunuri hidraulice de la Aeroquip sunt proiectate pentru a proteja furtunurile de deteriorarea cauzată de uzura abrazivă și pentru a permite gruparea liniilor de furtun. Aceste manșoane de protecție sunt fabricate din material abraziv din nailon și sunt disponibile în variante de până la 25 ft.

StilModelPreț (ex. TVA)
AFC425-16X25€111.76
AFC425-54X25€357.96
AFC425-20X25€140.18
AFC428-28X25€349.67
AFC425-59X25€1,031.39
AFC425-12X25€95.32
AFC425-24X25€142.36
AFC425-32X25€231.29
AFC425-46X25€224.24

Manșoane hidraulice pentru furtun

Manșoanele hidraulice ale furtunului asigură furtunurile hidraulice de uzura abrazivă, iar mediul înconjurător și personalul de lucru de la izbucniri sau scurgeri ale furtunului. Aerochip Manșoanele de abraziune a furtunurilor hidraulice sunt fabricate din țesătură de rezistență superioară și pot fi alunecate peste capătul ansamblului furtunului sau despicate pentru a se înfășura în jurul acestuia. Aceste manșoane de protecție pentru furtun sau cablu sunt potrivite pentru aplicații în care înfășurarea produselor formate în spirală este dificilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?