Chei hidraulice de impact

Filtru

GREENLEE -

Șuruburi de impact

Cheile hidraulice de impact Greenlee sunt potrivite pentru găurirea de mare viteză, operațiunile de acționare a elementelor de fixare și șuruburi în instalațiile de prelucrare a metalelor, auto și producție. Aceste chei de impact au mecanism de impact cu ciocan dublu pentru transmiterea cuplului mare și super bobină pentru comutarea rapidă între sistemele hidraulice cu centru închis și deschis. Au un design bine echilibrat cu tip de pistol, mâner termoizolat pentru confortul utilizatorului și butoane integrate pentru comutarea între rotația înainte și inversă.

StilModelDimensiune ChuckPresiune maximăMax. CuplulMin. CupluPreț (ex. TVA)
AH8508-1V7/16 hex.2500 psi400 ft.- lb.80 ft.- lb.€2,930.98
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400 ft.-lb @ 8 gpm400 ft.-lb @ 8 gpm€2,580.58
GREENLEE -

Cheie hidraulică cu impact, dimensiunea mandrinei de 7/16 inchi, 500 ft-lb la 8 gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HW1CJ2NFN€2,829.45
Vezi detalii
BURNDY -

Cheie hidraulică cu impact, cuplu de 200 până la 515 picioare lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HIW716ENFCF4BLF-
RFQ

Chei hidraulice de impact

Greenlee Cheile hidraulice cu impact sunt proiectate pentru găurire de mare viteză, șuruburi și antrenarea elementelor de fixare. Aceste chei au un mecanism de impact cu două ciocane și mâner termoizolat pentru performanțe și confort excepționale. Au un buton pentru a comuta între funcționalitatea înainte și înapoi. Aceste chei sunt integrate cu o bobină super pentru a permite comutarea rapidă între sistemele hidraulice cu centru deschis și centru închis.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?