Cilindri metrici hidraulici

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A26-1432-3€20,622.65
RFQ
A26-791€16,243.34
RFQ
MILLER FLUID POWER -

Cilindru hidraulic

StilModelBore Dia.Presiune maximăRod Dia.Preț (ex. TVA)
A32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm€1,117.79
A40 TNCHE3T9A x 100.0040mm2030 PSI22mm€1,260.51
A50 TNCHE3T9A x 100.0050mm1740 PSI28mm€1,428.74
B63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,815.16
MILLER FLUID POWER -

Cilindru hidraulic

StilModelBore Dia.Presiune maximăDimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț (ex. TVA)
A20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm€642.90
A20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm€735.29
A20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm€693.18
A25 TNCHE3T9A x 50.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm50 mm€790.04
A25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm€659.77
A25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm€722.71
A32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm€802.53
A32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm€756.36
A32 TNCHE3T9A x 80.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm80 mm€1,096.78
A32 TNCHE3T9A x 50.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm50 mm€936.99
A40 TNCHE3T9A x 25.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm25 mm€966.44
A40 TNCHE3T9A x 50.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm50 mm€1,063.11
A40 TNCHE3T9A x 80.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm80 mm€1,113.45
A50 TNCHE3T9A x 50.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm50 mm€1,205.94
A50 TNCHE3T9A x 25.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm25 mm€1,163.91
A50 TNCHE3T9A x 80.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm80 mm€1,340.30
B63 TNCHE3T9A x 50.0063mm1450 psi# 4 SAE36mm50 mm€1,533.53
B63 TNCHE3T9A x 25.0063mm1450 psi# 4 SAE36mm25 mm€1,399.17

Cilindri metrici hidraulici

Miller Fluid Power Cilindrii metrici hidraulici au un design cu profil redus pentru a permite instalarea în spații restrânse. Acești cilindri sunt utilizați pentru prindere, împingere, ridicare și susținere a piesei de prelucrat. Corpul din aluminiu rezistent la coroziune are caneluri pe trei laturi pentru a permite montarea cu usurinta a senzorilor. Acești cilindri hidraulici dispun de un piston magnetic pentru instalarea unui comutator indicator de poziție pentru verificarea poziției cilindrului la sfârșitul cursei. Sunt disponibile pentru valori de presiune cuprinse între 1450 și 2030 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?