Bender hidraulic pentru țevi

Filtru

Folosim un număr mare de țevi, țevi și conducte pentru efectuarea de fitinguri electrice și sanitare, precum și pentru fabricarea atât în ​​spații industriale, cât și comerciale. Depinzând de...Află mai multe

GARDNER BENDER -

Îndoitoare hidraulice de țevi

StilModelRaza de indoireFuncţieMaterialDimensiunea RangePreț (ex. TVA)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1/2 "până la 2"€5,268.89
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1/2 "până la 2"€8,513.40
CB308SPE22J5-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1 "până la 4"€12,062.08
DB308S5-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceEMT, IMC, oțel rigid sau aluminiu1 "până la 4"€8,100.69
EB308SPH805-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1 "până la 4"€8,662.43
DB306SPE22J7-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€15,648.08
FB359SP208J7-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice, combinat de 5 "SweepOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€22,973.98
DB306SPH807-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€11,132.17
DB306S7-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€16,334.33
HB340SPH807-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€23,826.18
IB359S7-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice, combinat de 5 "SweepOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"-
RFQ
StilModelMaterialGama țevii Dimensiune nominală One ShotSursa de putereVoltajPreț (ex. TVA)
ASTB101AAluminiu1/2 "până la 2"Pompa de aer-€13,702.47
ASTB101BAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică115V€16,878.05
ASTB101NAluminiu1/2 "până la 2"--€10,645.20
ASTB101XAluminiu1/2 "până la 2"--€8,690.06
ASTB202NAluminiu1 1/4 "până la 4"--€33,008.24
ASTB221HAluminiu1 "până la 2"Pompa manuala-€18,014.58
ASTB221XAluminiu1 "până la 2"--€12,548.27
ASTB101EAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică230V€18,197.96
ASTB202BAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică115V€48,705.95
ASTB202EAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică230V€50,176.43
ASTB202XAluminiu1 1/4 "până la 4"--€26,090.43
ASTB221NAluminiu1 "până la 2"--€16,228.30
ASTB101HOţel1/2 "până la 2"Pompa manuala-€11,745.63
RIDGID -

Îndoit hidraulic pentru țevi, aripă în sus, dimensiune de 3/8 până la 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
36518AF2AAP€2,798.01
METALPRO -

Bender hidraulic pentru țevi de 1/2 până la 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MP9000AH7RQN€5,703.39

Bender hidraulic pentru țevi

Îndoirea țevilor hidraulice utilizează presiunea hidraulică pentru a îndoi țevile electrice din oțel/aluminiu și țevile metalice. Aceste îndoitoare de țevi sunt capabile să reziste la presiuni de până la 10000 psi pentru a crea coturi uniforme și fără șifonare. Modelele selectate au în plus o facilitate de oprire automată pentru a opri automat mașina la unghiuri de îndoire prestabilite. Aceste îndoitoare pot fi acționate fie manual, fie cu ajutorul unui motor electric. Majoritatea acestor dispozitive de îndoire vin într-un kit care include pantofi de îndoire, un cilindru, doi pantofi de pivotare, doi știfturi de pivotare, cadrul de îndoire, un știft de blocare a pantofilor și un furtun lung de XNUMX picioare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste dispozitive de îndoit țevi hidraulice de la mărci precum Greenlee, Gardner Bender, RIDGID, Enerpac și Metalpro. Aceste îndoitoare hidraulice pot îndoi țevi, conducte și țevi din fier, oțel, oțel moale, oțel rigid și aluminiu. În general, vin neasamblate pentru modificarea unităților conform specificațiilor utilizatorului.
Îndoitoare hidraulice de țevi din Gardner Bender vin într-o cutie metalică durabilă, care poate fi încuiată și transportată cu ușurință folosind un stivuitor. Au semne de grade turnate la locul lor pentru a asigura curbe precise. Aceste dispozitive de îndoit țevi Gardner Bender pot fi alimentate atât cu pompe manuale, cât și cu pompe electrice pentru îndoirea rapidă și reducerea îndoirii conductelor. Sunt disponibile în raze de îndoire cuprinse între 3-5/16 și 20 inchi.
Seturi de îndoit țevi de la Enerpac sunt conținute într-o cutie de depozitare pentru sarcini grele cu cilindru, furtun, șa, pompă manuală / aer / electrică și un manual de îndoit țevi Enerpac. Pantofii și cadrul lor de îndoire au o construcție din aluminiu tratat termic pentru îmbunătățirea durității, rezistenței și ductilității. Toate seturile de îndoit Enerpac includ știfturi de blocare a pantofilor BZ-12377 și BZ-12091 indicatori de unghi pentru îndoire precisă. Modelele de îndoit selectate sunt echipate în plus cu un cilindru cu dublă acțiune, capabil să scoată direct țeava din sabotul curbat.

Utilizeaza

Îndoirea țevilor hidraulice sunt ideale pentru utilizarea în atelierele de fabricație, unitățile de producție și industriile auto și mecanice pentru a modela cuști de rulare, porți, balustrade și alte proiecte de fabricare a tablei. De asemenea, sunt potrivite pentru îndoirea țevilor, conductelor sau țevilor electrice și sanitare.

DESCRIERE

Îndoirea țevilor hidraulice sunt utilizate pentru a îndoi țevile metalice la o rază dorită. Ei folosesc un cilindru alimentat, cu un berbec, pentru a împinge țevi în interiorul unei dimensiuni prestabilite de pantof. Cilindrii sunt acționați cu ajutorul unei pârghii manuale, alimentare pneumatică / hidraulică sau motor electric.

36518. RIDGIDîndoitor hidraulic de țevi

  • Are o construcție compactă, dintr-o singură piesă, pentru îndoirea precisă la rece a țevilor standard de gaz în cazane.
  • Acest îndoit de țevi are un sistem hidraulic cu un singur circuit cu arc de retur pentru portabilitate și control precis al berbecului.
  • De asemenea, are o pârghie manuală cu cursă mai lungă a cilindrului per pompă pentru a reduce oboseala operatorului.
  • Garniturile durabile ale pistonului și supapele de limitare a presiunii de pe aceste dispozitive de îndoire previn scurgerile premature pentru a maximiza timpul de funcționare.
  • Vine într-o carcasă din lemn cu un set de formatoare de îndoire pentru susținerea colțurilor în conductele de gaz standard.
  • Acest dispozitiv de îndoit țevi RIDGID are, de asemenea, indicatori de unghi de îndoire pentru a reduce eforturile de pornire, oprire și îndepărtare a țevilor.

Enerpac curbatoare hidraulice de tevi

  • Aceste dispozitive de îndoit pentru țevi oferă coturi netede, fără șifonare, cu un unghi maxim de 90 de grade.
  • Au o construcție ușoară din aluminiu pentru rezistență la coroziune și durabilitate
  • Aceste îndoitoare vin neasamblate într-o carcasă de depozitare robustă din oțel.
  • Seturile de îndoit includ un furtun de cilindru, un manual și o pompă de aer/electrică.
  • De asemenea, sunt echipate cu un indicator de unghi și știfturi de blocare a pantofilor pentru un control precis al îndoirii.
  • Puține modele (linia Eject-O-Matic sau STB-202) au cilindri cu dublă acțiune pentru a evacua conducta îndoită din sabotul de îndoire după operare.

Greenlee 880 îndoitor de țevi

  • Are o construcție portabilă, asamblată cu știfturi, cu o scară de deplasare a berbecului și diagrame de îndoire pentru un control precis asupra unghiurilor și razei de îndoire.

Mecanism de lucru

  • Mai întâi, asamblați piesele de legătură și setați scala de deplasare a pistonului la zero, slăbind piulița scalei de deplasare a berbecului. Strângeți piulița după schimbarea citirii.
  • Introduceți conducta în îndoitor după ce ați marcat-o conform specificațiilor menționate în manualul de operare pentru coturi precise.
  • Marcajul de îndoire de pe conductă trebuie să se alinieze cu centrul sabotului de îndoire.
  • Aflați măsura deplasării berbecului necesară din tabelul de deplasare a berbecului din manual pentru realizarea îndoirii.
  • Utilizați pompa hidraulică / electrică / mecanică pentru a împinge berbecul în conductă, în funcție de cantitatea de deplasare a berbecului.
  • Apoi, presiunea hidraulică la pompă este eliberată și conducta este mutată în următoarea poziție de îndoire. Când faceți o îndoire decalată, conducta trebuie rotită cu 180 de grade înainte de a face a doua îndoire.
  • Repetați pașii anteriori până când se face ultima îndoire.
  • Scoateți țeava din îndoitorul hidraulic de țevi.

Standarde și aprobări

Îndoirea țevilor hidraulice sunt fabricate în conformitate cu standardele ASTM, CSA, UL și RoHS pentru a asigura siguranța utilizatorului, construcția și performanța superioare și sănătatea mediului.

Întrebări Frecvente

Ce trebuie făcut în cazul defecțiunii îndoitorului de țevi?

Presupunând că îndoitorul de țevi selectat este alegerea corectă pentru îndoirea diametrului necesar al țevii, primul lucru de verificat este nivelul lichidului hidraulic din cilindri. Scurgerile hidraulice datorate oricăror piese sparte, fisurate, îndoite sau lipsă pot compromite funcționarea în siguranță a mașinii. De asemenea, utilizatorii trebuie să se asigure că cablul de alimentare, ștecherul și alte componente electrice sunt într-o stare bună. De asemenea, ar trebui să verifice dacă sunt utilizate formele de îndoire adecvate și dacă suporturile sunt plasate în găuri simetrice. În cele din urmă, trebuie adăugată grăsime pe partea laterală a colțului pentru a reduce daunele cauzate de abraziune la contactul cu țeava.

Cum pot utilizatorii să aleagă dispozitivul de îndoit țevi potrivit pentru nevoile lor?

În primul rând, utilizatorii ar trebui să rețină că diametrul exterior al țevii selectate se încadrează între intervalul de diametre ale țevii de îndoit hidraulic. De asemenea, ar trebui să acorde atenție lungimii cursei pistonului cilindrului și sursei de energie/mecanismului de antrenare (hidraulic, electric, manual și mecanic) disponibil pentru acționarea dispozitivelor de îndoit țevi.

Ce accesorii sunt compatibile cu aceste îndoitoare hidraulice de țevi?

Raptor Supplies poate furniza o gamă largă de accesorii care se potrivesc în îndoitoarele hidraulice de țevi. Trepiedele de plată turnantă sunt folosite pentru a sprijini și poziționa dispozitivele de îndoit țevi la înălțimi. Dispozitivele de îndreptat sunt ideale pentru îndreptarea unei țevi îndoite, iar roțile de picior sunt potrivite pentru transportul unității dintr-o locație în alta. Utilizatorii ar trebui, de asemenea, să reumple ulei hidraulic în timpul serviciilor regulate de întreținere pentru funcționarea corectă a berbecului hidraulic. De asemenea, furnizăm piese de schimb pentru înlocuirea componentelor de îndoit defecte, uzate sau vechi, cum ar fi suporturi în U, forme, suporturi de colț și știfturi de fixare.

Care este diferența dintre diferitele variante de îndoit țevi?

Îndoitoarele de țevi au patru tipuri comune: hidraulice, electrice, manuale și mecanice. Îndoiturile hidraulice pot produce unghiuri precise cu pereți groși în țevi mari și sunt mai durabile și mai rezistente decât alte variante. Îndoitoarele electrice de țevi au transmisii electrice programabile pentru a produce mai multe iterații ale aceleiași coturi. Îndoiturile manuale de țevi, pe de altă parte, sunt ieftine, ușor de transportat și manipulat. Acestea necesită anumite abilități, dar permit modelarea personalizată pe baza razei de îndoire, a locației și a unghiului de îndoire. Modelele mecanice de îndoit țevi combină atât avantajele dispozitivelor de îndoit țevi hidraulice, cât și cele manuale.

Face Raptor Supplies Oferiți alte variante de îndoit țevi hidraulice?

Da, Raptor Supplies ofera diverse tipuri de indoitoare de tevi si anume îndoitoare electrice de conducte, curbatoare mecanice de conducte și îndoit manual de conducte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?