Freze hidraulice pentru țevi

Filtru

WHEELER-REX -

Tăietor hidraulic pentru țevi

StilModelLungimeDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A2990-1237.5 "8700 la 9000 psi€5,892.83
A2990-837.5 "8700 la 9000 psi€5,454.29
A2990-1037.5 "8700 la 9000 psi€5,646.15
A2990-1537.5 "8700 la 9000 psi€6,139.50
A2990-637.5 "8700 la 9000 psi€4,379.45
B3890-2438 "5700 la 6000 psi€10,250.78
B3890-1238 "5700 la 6000 psi€6,800.81
C5590-1838 "9000 la 9700 psi€9,714.61
B3890-1538 "5700 la 6000 psi€8,921.47
C5590-2438 "900 la 9700 psi€13,786.48
C5590-3638 "900 la 9700 psi€17,445.51
B3890-1838 "5700 la 6000 psi€9,469.64
C5590-2038 "900 la 9700 psi€12,580.49
ENERPAC -

Seturi de tăietoare hidraulice autonome din seria STC

StilModelSârmă de oțel Hempcore sau Capacitate de tăiere IWRCCapacitateLungimeCapacitatea de tăiere a firului ACSRToron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goaleToron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupruCapacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțelSursa de puterePreț (ex. TVA)
ASTC750H0.63 "4 tonuri.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Pompa manuala€6,375.48
BSTC750A0.63 "4 tonuri.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Pompa de aer€7,117.23
CSTC750FP0.63 "4 tonuri.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Pompă de picior€6,836.96
CSTC1250FP1.25 "20 tonuri.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Pompă de picior€12,444.34
ASTC1250H1.25 "20 tonuri.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Pompa manuala€11,780.36
ENERPAC -

Seria WMC Freze hidraulice autonome

StilModelCapacitatea de tăiere a firului ACSRCapacitateLungimeToron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goaleToron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupruCapacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțelBară rotundă din sârmă de aluminiu sau capacitate de tăiere a bareiBară rotundă sârmă de cupru sau capacitate de tăiere a bareiPreț (ex. TVA)
AWMC3380-3 tonuri.26 "1.69 "1.83 "---€8,761.11
AWMC1000-20 tonuri.26.75 "---0.75 "0.75 "€11,016.66
BWMC5800.63 "4 tonuri.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€4,709.35
BWMC7500.75 "4 tonuri.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€5,475.43
AWMC15801.63 "6 tonuri.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€8,535.65
AWMC20002"13 tonuri.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€10,946.04

Freze hidraulice pentru țevi

Frezele hidraulice de țevi sunt proiectate pentru tăierea țevilor din oțel, fontă, fontă ductilă, argilă și plastic. Raptor Supplies oferă o gamă largă de tăietoare hidraulice de țevi de la mărci precum Enerpac și Wheeler-Rex. Aceste tăietoare hidraulice de țevi includ o pompă, un furtun și o cutie de transport. Modelele selectate au un lanț înfășurat în jurul unei țevi pentru a o tăia în câteva secunde. Aceste tăietoare hidraulice de țevi sunt disponibile în lungimi cuprinse între 5 și 38 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?