Filtre de aspirație a rezervorului hidraulic

Filtru

APPROVED VENDOR -

Filtru de aspirație

StilModelDiametruLungimePreț (ex. TVA)
A24W7212.62 "3.5 "€48.01
B24W7202.62 "3.11 "€42.40
C24W7222.62 "5.41 "€55.19
D24W7233.41 "6.88 "€71.07
E24W7243.41 "8.1 "€77.50

Filtre de aspirație a rezervorului hidraulic

Filtrele de aspirație ale rezervorului hidraulic sunt proiectate pentru a filtra fluidul hidraulic și pentru a preveni intrarea contaminanților sau a resturilor în conducta de admisie a pompei. Acestea reduc acumularea de contaminare în interiorul pompelor, îmbunătățesc performanța și prelungesc durata de viață. Cadrul din oțel inoxidabil și plasa de ecran de 100 asigură un debit nominal de 5 GPM și sunt ușor de curățat. Designul rigid, dintr-o singură bucată, asigură durabilitate structurală. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre de aspirare a rezervorului hidraulic, disponibile în lungimi de 3.11, 3.5, 5.41, 6.88 și 8.1 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?