Drivere și clapete de afișare a semnelor hidraulice

Filtru

Dispozitivele hidraulice pentru stâlpi de semnalizare și tamperele de la Greenlee sunt ideale pentru utilizarea în construcția și întreținerea drumurilor și autostrăzilor. Sunt proiectate pentru instalarea stâlpilor, a peticilor de asfalt și a aplicațiilor generale de compactare a umpluturii în construcții.
GREENLEE -

Ansambluri Tamper

Tamperele de stâlpi Greenlee sunt ideale pentru aplicații de compactare a umpluturii, asfalt și instalarea stâlpilor. Aceste dispozitive portabile de blocare a stâlpilor au un design simplu, cu doar 3 părți mobile pentru a minimiza uzura și cerințele de întreținere și o supapă reversibilă ON/OFF pentru comutarea rapidă între sistemele hidraulice cu centru deschis și închis.

StilModelPreț (ex. TVA)
AH4802-6€4,723.45
RFQ
AH4802€4,615.50
RFQ
GREENLEE -

Driver pentru stâlp de semnalizare, 2300 psi max. Presiune de intrare, 81 ft. lbs. Suflare energie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HPD-HV-UAE4XXU€7,797.28
GREENLEE -

Tamper de stâlp, supapă pe tub, lungime de 72 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H4802-3AA7ZLG€5,552.67

Drivere și clapete de afișare a semnelor hidraulice

Soferi de stâlp de indicatoare hidraulice și mânere de la Greenlee sunt proiectate în mod unic pentru instalarea stâlpilor, a peticilor de asfalt și a aplicațiilor generale de compactare a umpluturii în construcții. Aceste drivere și tampere dispun de un adaptor universal care permite ca unitatea să fie utilizată cu mai multe dimensiuni de stâlp, canale în U, cioturi de rupere, garduri în T și lemn. Au o supapă de pornire/oprire reversibilă pentru sistemele hidraulice cu centru deschis și închis. Raptor Supplies oferă o varietate extinsă de aceste drivere hidraulice pentru stâlpi de semnalizare și tămpere, care funcționează la debite cuprinse între 6 și 8 gpm.

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem tămperele hidraulice ale stâlpilor Greenlee?

Tamperele de stâlp de la Greenlee vin cu doar trei părți mobile care minimizează uzura și întreținerea. Cu toate acestea, este necesară o inspecție regulată, cum ar fi verificarea nivelurilor lichidului hidraulic și a semnelor de deteriorare, pentru a asigura o utilizare sigură și eficientă.

Ce tip de fluid hidraulic este recomandat pentru utilizare cu aceste unelte?

Orice fluid hidraulic nedetergent, pe bază de petrol, este compatibil cu dispozitivele de manipulare Greenlee.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când se utilizează șoferele hidraulice pentru stâlpi de semnalizare și dispozitivele de manipulare?

Când folosiți dispozitive de manipulare și șoferi, este important să purtați EIP (echipament individual de protecție) adecvat, cum ar fi protecție pentru ochi, protecție pentru urechi și mănuși. Operatorii ar trebui să fie bine instruiți înainte de a utiliza aceste instrumente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?