Pompe hidraulice cu două trepte

Filtru

Pompele hidraulice cu angrenaje în două trepte sunt proiectate pentru a converti energia mecanică în energie hidraulică, folosind mișcarea angrenajelor pentru a deplasa fluidul prin sistem. Ele sunt utilizate în mod ideal în...Află mai multe

CHIEF -

Pompe hidraulice cu angrenaje

StilModelRPM de intrareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
ACBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€425.05
B25009340001 / 2 "1.5 "€466.75
C25009240001 / 2 "1.5 "€388.34
StilModelPreț (ex. TVA)
A1080085€878.95
A1080086€938.14

Pompe hidraulice cu două trepte

Pompele hidraulice cu roți dintate în două trepte, numite adesea pompe de despicare a buștenii, combină mai multe linii de curgere la presiuni joase, dar folosesc o singură pompă atunci când presiunea este mare. Raptor Supplies oferă o serie de Şef și Haldex Barnes pompe cu angrenaje utilizate cu prese, cleme și compactoare. Aceste pompe asigură o funcționare automată cu 2 viteze; unde prima etapă se descarcă complet la 450 PSI, în timp ce a doua etapă poate merge până la 3000 PSI. Sunt disponibile în opțiuni de unitate directă și externă.

Întrebări Frecvente

Ce este o flanșă de montaj în pompele cu angrenaje în 2 trepte?

O flanșă de montare este o parte a pompelor hidraulice în două trepte care oferă un punct de montare sigur și stabil, reducând vibrațiile și asigurând funcționarea lină a pompei. Permite instalarea și demontarea pompei cu ușurință minimă în scopuri de întreținere și reparații.

Care este diferența dintre unitățile directe și cele externe?

  • În configurația cu antrenare directă, motorul este montat direct pe carcasa pompei. Aici, atât motorul, cât și pompa împart un arbore comun, permițând un transfer direct de putere de la motor la pompă. Unitățile directe au dimensiuni compacte și design mai simplu, ceea ce le face mai ușor de instalat și întreținut.
  • În configurația de antrenare externă, pe de altă parte, motorul și pompa sunt entități separate care sunt conectate printr-un cuplaj sau transmisie prin curea. Motorul este montat în afara carcasei pompei și este conectat la pompă printr-o legătură mecanică. Unitățile externe au dimensiuni mai complexe, dar oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește selecția și poziționarea motorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?