Încălzitoare de unități hidronice

Filtru

Unitățile de încălzire hidronice Dayton sunt proiectate pentru utilizarea apei calde nepotabile sau a aburului produs de un încălzitor indirect de apă sau de un cazan. Aceste unități de încălzire hidronice sunt utilizate în depozite,...Află mai multe

DAYTON -

Unități de încălzire pe perete și tavan hidronice verticale suspendate

Unitățile de încălzire hidronice verticale suspendate Dayton asigură încălzire primară sau suplimentară prin împingerea și răspândirea aerului încălzit. Sunt suspendate de un perete sau tavan pentru a distribui aerul uniform. Aceste unități stochează apă, care este apoi încălzită prin trecerea unui curent prin bobine dreptunghiulare și circulată cu o rată maximă de 75 PSI. Acestea au un motor complet închis, capabil să producă o putere maximă de 3 CP. Unitățile de încălzire sunt listate ETL și ETLc și respectă standardele OSHA pentru utilizare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de unități de încălzire, disponibile în variante monofazate și trifazate Raptor Supplies.

StilModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A5PV6318.25 "Cfm 5951.218.25 "10.75 "1/401115€1,707.36
A5PV6621.25 "Cfm 9892.121.25 "11.125 "1/201115€1,758.44
A5PV6821.25 "Cfm 12002.121.25 "11.625 "1/201115€2,194.07
A5PV5425.25 "Cfm 14901.225.25 "12.13 "1/81115€2,255.58
A5PV5525.25 "Cfm 17902.325.25 "12.75 "1/61115€2,472.22
A5PV5729.5 "Cfm 26202.329.5 "14.13 "1/61115€2,849.54
A5PV5629.5 "Cfm 22202.329.5 "13.625 "1/61115€2,677.44
A5PV5937.5 "Cfm 41803.637.5 "5.125 "1/41115€4,784.12
A5PV6137.5 "Cfm 52103.237.5 "16.75 "3/43230/460€5,590.60
A5PV6237.5 "Cfm 61403.237.5 "17.625 "3/43230/460€6,405.99
A5PV6037.5 "Cfm 44305.437.5 "15.25 "1/21115€4,993.53
A5PV6542 "Cfm 94505.0042 "20.75 "1.53230/460€11,246.91
A5PV6442 "Cfm 80205.0042 "17.25 "1.53230/460€9,073.51
A5PV6742 "Cfm 11,0009.842 "24.25 "33230/460€12,628.13
DAYTON -

Încălzitoare suspendate orizontale hidraulice de perete și tavan

Încălzitoarele hidronice orizontale suspendate Dayton asigură încălzire primară sau suplimentară prin împingerea și răspândirea aerului încălzit. Sunt suspendate de un perete sau tavan pentru a distribui aerul uniform. Aceste unități stochează apă care este apoi încălzită prin trecerea unui curent prin bobine serpentine și circulată cu o rată maximă de 150 PSI. Acestea au un motor complet închis, care este capabil să producă o putere maximă de 25 W. Sunt listate ETL și ETLc și respectă standardele OSHA pentru utilizare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile în rate de debit de aer de 245, 500, 580 și 850 CFM pe Raptor Supplies.

StilModelFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorLăţimePreț (ex. TVA)
A5YH18Cfm 2450.83.75 "16 "16W18 "€1,168.81
A5PV19Cfm 5000.87.75 "16 "16W18 "€1,262.80
A5PV22Cfm 5801.28.75 "16 "25W18 "€1,457.61
A5PV26Cfm 8501.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,677.08
DAYTON -

Incalzitoare orizontale hidronice, incalzire cu apa sau abur

Aparatele de încălzire hidraulice orizontale Dayton se montează pe pereți pentru a încălzi suprafețe mari, spații comerciale și industriale. Aceste încălzitoare dispun de conexiuni filetate femele NPT pentru alimentarea cu apă sau abur pentru a încălzi aerul și au ventilatoare pentru a împinge și a răspândi aerul încălzit pe orizontală. Ele vin cu lambriuri reglabile pentru controlul direcției fluxului de aer. Modelele selectate permit montaj vertical pe tavan pentru a împinge aerul încălzit în jos spre podea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile cu viteze ale fluxului de aer cuprinse între 395 și 5500 cfm.

StilModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeMax. Operarea PSICarcasa motoruluiCP motorPreț (ex. TVA)
A3DUF714.5 "Cfm 4500.89"18 "150Total închis16W€1,409.91
A5PV3114.5 "Cfm 3950.89"15 "75Total închis16W€1,183.65
A5PV4314.5 "Cfm 5501.29"18 "75Total închis25W€1,523.96
A5PV4817 "Cfm 9001.411 "20.5 "75Total închis1/20€1,962.65
A5PV4617 "Cfm 7501.411 "20.25 "75Total închis1/20€1,801.73
A5PV4717 "Cfm 9001.411 "20.5 "75Total închis1/20€1,833.17
A5PV4918.5 "Cfm 11001.411 "21.75 "75Total închis1/20€1,909.10
A5PV5018.5 "Cfm 11001.411 "21.75 "75Total închis1/20€2,066.09
A5PV1519.5 "Cfm 18002.214 "24 "75Total închis1/12€2,580.59
A5PV5319.5 "Cfm 14002.214 "24 "75Total închis1/12€2,519.45
A5PV1619.5 "Cfm 18002.214 "24 "75Total închis1/12€2,949.04
A5PV5219.5 "Cfm 14002.214 "24 "75Total închis1/12€2,362.46
A5YH1921 "Cfm 19004.514 "25.25 "75Total închis1/3€2,644.96
A5PV5121 "Cfm 14002.212 "24.25 "75Total închis1/12€2,160.18
A5YH2021 "Cfm 14002.212 "24.25 "75Total închis1/12€2,068.79
A5PV2021 "Cfm 19004.514 "25.25 "75Total închis1/3€2,858.10
A5PV2323.5 "Cfm 20004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,086.44
A5PV2423.5 "Cfm 20004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,299.58
A5PV3023.5 "Cfm 26004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,467.27
A5PV2823.5 "Cfm 22004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,465.27
A5PV2923.5 "Cfm 26004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,254.13
A5PV2723.5 "Cfm 22004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,181.09
A5PV3424.5 "Cfm 29004.514 "29 "75Rama deschisa1/3€3,812.02
A5PV3224.5 "Cfm 22004.514 "29 "75Rama deschisa1/3€3,589.42
A5PV3524.5 "Cfm 29004.514 "29 "75Rama deschisa1/3€4,097.70

Încălzitoare de unități hidronice

Unitățile de încălzire hidronice utilizează apă fierbinte nepotabilă sau abur produs de un cazan, încălzitor indirect de apă. Dayton încălzitoarele economisesc spațiu pe podea și, prin urmare, sunt utilizate în mod obișnuit în zone mari, cum ar fi unități de producție, depozite și garaje. Aceste încălzitoare sunt capabile să împingă aerul încălzit orizontal și vertical și să-l răspândească pe o zonă mai mare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități de încălzire hidronice Dayton, disponibile în opțiuni de debit de aer de 11000 cfm, 500 cfm, 450 cfm, 395 cfm și 245 cfm.

Întrebări Frecvente

Care este debitul unităților de încălzire hidronice Dayton?

Debitul acestor încălzitoare variază de la 245 la 11000 cfm.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați unități de încălzire hidronice?

  • Instalați sistemul de către un tehnician calificat.
  • Verificați regulat centrala centrală și întrețineți-o pentru a asigura funcționarea în siguranță.

Care este rolul unui termostat în încălzitoarele hidronice?

Termostatul controlează temperatura apei calde și viteza de transfer de căldură. Termostatul este setat la temperatura dorită și va porni și opri unitatea după cum este necesar pentru a menține temperatura necesară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?