Seturi de biți de impact

Filtru

PROTO -

Seturi de prize de impact Bit

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț (ex. TVA)
AJ741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€211.73
BJ742521 / 2 "6metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€211.57
CJ392301/4 ", 3/8"10Femei Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€155.13
DJ075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€439.42
EJ721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€153.29
FJ722523 / 8 "5metric4, 5, 6, 8, 10 mm€132.62
WESTWARD -

Set prize de impact

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri incluseTip sfatPreț (ex. TVA)
A4PRH31 / 2 "18SAE și MetricSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 In; Metric: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mmHex€225.39
B4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAEUnitate 1/4 ": T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Unitate: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Unitate: T60Torx€93.56
C4PRG13 / 8 "13SAE și Metric3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex€112.85

Seturi de biți de impact

Biți și seturi de prize de impact vin cu o gamă largă de dimensiuni de biți compatibile cu uneltele de antrenare electrică cu impact pentru a slăbi sau strânge elementele de fixare încăpățânate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste seturi de bit de impact de la mărci precum Proto, spre vest și Instrumentul Wright. Sunt proiectate pentru a rezista cuplului și forței mari asociate cu sculele de impact în cadrul operațiunilor repetitive. Prizele au un bit la un capăt care se potrivește cu capul dispozitivului de fixare, în timp ce capătul opus al bitului are o unitate pătrată care se atașează la o cheie electrică cu impact cu aceeași dimensiune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bucșe de șoc disponibile în dimensiuni de unitate de 1/2, 1/4, 3/8 și 3/4 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?