Pompe cu rotor

Filtru

DAYTON -

Pompe, Alama, 3/4 CP, 115 / 230VAC

Pompele Dayton sunt folosite pentru pomparea fluidelor neabrazive, ideale pentru utilizare în aplicații comerciale, industriale și agricole, cum ar fi transferul de fluide, pulverizarea, alimentarea grădinii, sistemele de filtrare și drenarea apei. Aceste pompe au cadre clasificate NEMA pentru o incintă sigură și au un rotor de nitril pentru a oferi deplasare pozitivă. Arborele din oțel inoxidabil rotește rotorul pe rând. Aceste pompe au, de asemenea, un mâner de transport pentru o portabilitate îmbunătățită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe, disponibile cu valori maxime de presiune de 34.6 și 37.2 PSI pe Raptor Supplies.

StilModelMax. CapGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapPresiune maximăLift de aspirațieTemp. GamăGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A3ABZ680 ft.20.619.534.6 PSI10 ft.0-180 F.17.816.5€2,187.94
B3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Umed50-180 F.20.719.5€1,571.45
DAYTON -

Pompe cu rotor flexibil, din oțel inoxidabil

Pompele cu rotor flexibil Dayton sunt utilizate pentru transferul de fluide vâscoase, spumante, corozive și de șlam în aplicații industriale și agricole. Aceste pompe au un rotor de nitril pentru rezistență la uleiuri și substanțe chimice periculoase și o carcasă deschisă a motorului, rezistentă la picurare, pentru răcirea înfășurării motorului. Acestea oferă vâscozitate de până la 5000 SSU în timp ce rulează la o viteză maximă de 1725 rpm și sunt disponibile în variante de 1/3, 1/2, 3/4, 1 și 1.5 CP.

StilModelLungimeamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMax. CapPresiune maximăGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,609.43
B3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 ft.34.6 PSI10.59.68.6€2,956.93
C3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 ft.36.7 PSI242217€3,959.04
D3ACC613 "14.0/7.020.680 ft.34.6 PSI19.517.816.5€3,296.22
E3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 ft.39.8 PSI262219€4,793.31
DAYTON -

Pompe cu rotor flexibil

Pompele cu rotor flexibil Dayton sunt utilizate pentru pomparea atât a fluidelor cu vâscozitate scăzută, cât și a celor cu vâscozitate ridicată, cum ar fi vinuri, uleiuri comestibile, băuturi și produse lactate. Aceste pompe au un rotor din nitril pentru rezistență la uleiuri și substanțe chimice periculoase și carcasă din bronz pentru a rezista la oboseala metalelor. Acestea oferă o vâscozitate maximă de 5000 SSU și pot suporta presiuni de până la 39.8 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu rotor, disponibile în variante de 1 și 1.5 CP.

StilModelMax. CapamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapPresiune maximăGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapHPPreț (ex. TVA)
A3ACD385 ft.14.4/7.22536.7 PSI2417141€2,246.26
B3ACD492 ft.18.6/9.32839.8 PSI2619161.5€2,807.87
DAYTON -

Pompe cu rotor flexibil

Pompele cu rotor flexibil Dayton sunt proiectate pentru a transfera apă proaspătă în fluide grele cu conținut ridicat de solide. Au un corp din plastic cu un design cu autoamorsare pentru ore lungi de funcționare. Motoarele ODP nu necesită un agent de răcire extern pentru a preveni supraîncălzirea, în timp ce motoarele TEFC necesită un ventilator extern pentru răcire. Ele asigură deplasare pozitivă fără contact metal cu metal. Aceste pompe dispun de un rotor de nitril și garnituri cu buze pentru a preveni scurgerile în timpul transferului de lichide grele. Arborele din oțel inoxidabil rotește rotorul la viteze mari și are o capacitate maximă de ridicare de 40 ft. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe, disponibile cu tensiuni nominale de 12VDC și 120VAC.

StilModelamperiÎnălţimeLungimeTipul motoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
A3ACA423.375 "6.75 "ODP115 VAC€311.13
B3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC€301.98
C3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC€286.97
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES -

Rotor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
816322-111CN8VBJ€248.19
BELL & GOSSETT -

Rotor, pompe de circulație în linie, bronz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P58564CN9JMQ€1,914.28
BELL & GOSSETT -

Rotor, pompe de circulație în linie, bronz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P57460CN9JMP€2,638.54
FLINT & WALLING -

Cap de descărcare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
132000CV4LPB€308.73
BELL & GOSSETT -

Rotor, pompe de circulație în linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
189169LFCN9JMN€82.96
FLINT & WALLING -

Butoi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
136630CV2PHV€706.89
BELL & GOSSETT -

Rotor, pompe de circulație în linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
118439LFCN9JMM€752.96
FLINT & WALLING -

Butoi, Booster

ModelArticolPreț (ex. TVA)
135162CV2PHU€444.99
BELL & GOSSETT -

Rotor, pompe de circulație în linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P82880CN9JML€1,319.26
FLINT & WALLING -

Butoi, 11 in. L

ModelArticolPreț (ex. TVA)
132003CV2PHT€580.08
BELL & GOSSETT -

Rotor, pompe de circulație în linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P82878CN9JMK€1,178.61
TACO -

Rotor, pompe de circulație în linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2400-023RPCU4YCL€195.02
TACO -

Rotor, pompe de circulație în linie, EPDM/cauciuc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
110-207RPCU4YCK€285.23
BELL & GOSSETT -

Rotor, pompe de circulație în linie, bronz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P82877CN9JMT€1,178.61
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES -

Rotor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
816304-317KCN8VBH€742.86
TACO -

Rotor, pompe de circulație în linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
120-038RPCU4YCA€637.16
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES -

Rotor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
812961-111KCN8VBG€317.24
12...56

Pompe cu rotor

Pompele cu rotor sunt concepute pentru a transfera atât fluide cu vâscositate scăzută, cât și cu vâscositate ridicată, inclusiv saramură, siropuri, extracte, șlamuri, substanțe chimice de proces, fluide hidraulice și soluții de filtrare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton și pompe cu rotor Jabsco cu rotor flexibil din neopren / nitril / epiclorhidrina care permite autoamorsarea și generează o presiune puternică în conducta de aspirație pentru a preveni daunele cauzate de fluidele și uleiurile abrazive. În plus, sunt echipate cu un arbore din oțel inoxidabil pentru protecție împotriva reacțiilor de oxidare și o carcasă din bronz/oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență ridicată la impact. Pompe cu rotor flexibil de la Jabsco prezintă un design complet închis, răcit cu ventilator, pentru a rezista la medii dure de management al apelor uzate și instalații de rafinare a petrolului, reducând în același timp supraîncălzirea motorului în spații înguste. Alegeți din gama extinsă a acestor pompe disponibile cu valori de presiune cuprinse între 15 și 39.8 psi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?