Dezumidificatoare industriale și comerciale

Filtru

Dezumidificatoarele industriale și comerciale mențin nivelul de umiditate relativă în spațiile de lucru, spa-uri, săli de sport, muzee și subsoluri umede. Aceste umidificatoare sunt disponibile atât staționare, cât și...Află mai multe

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Dezumidificator, sistem de separare a umezelii, 1600 CFM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TX-MSS-1600CD4CWW€44,136.01
DAYTON -

Dezumidificator portabil industrial, 115 VCA, 5.5 A, 43-3 / 8 x 22-7 / 8 x 24 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
55HE56CE9ZJY€2,245.08
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Dezumidificator, sistem de separare a umezelii, 400 CFM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TX-MSS-400CD4CWX€16,646.77
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Dezumidificator, sistem de separare a umezelii, 800 CFM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TX-MSS-800CD4CWY€19,977.79
DAYTON -

Dezumidificator portabil industrial, R-410A, interval de umiditate 30-90% RH, 115 VCA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
55HE55CH3PVE€1,622.79
Vezi detalii
DAYTON -

Dezumidificator portabil industrial, 210 Cfm max. Debit de aer, 115 VCA, 5.6 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
55HE57CH6KHH€2,599.47
Vezi detalii

Dezumidificatoare industriale și comerciale

Dezumidificatoarele industriale și comerciale sunt potrivite pentru menținerea nivelului de umiditate relativă în spații mari precum spa-uri, săli de sport, muzee și subsoluri umede. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste dezumidificatoare industriale de la mărci precum Dayton, Fantech, Dri-Eaz și Texas Instrumente pneumatice. Dezumidificatoarele portabile vin cu un cadru de oțel pentru a muta cu ușurință unitățile dintr-o locație în alta în spații în care instalarea permanentă este imposibilă. Aceste umidificatoare din oțel dispun de tehnologie de filtrare a umidității care asigură o reducere eficientă a umidității și ajută la eliminarea mucegaiului, mirosului de mucegai, transpirația pe pereți și ferestre și deteriorarea suprafețelor expuse. Sunt echipate în plus cu comenzi touch pad și 4 roți pivotante cu un mâner larg de prindere pentru a ajuta manevrarea la șantier. Alegeți dintr-o serie de aceste dezumidificatoare disponibile cu valori nominale de curent de 5, 5.9, 6.2 și 7.3 A.

Întrebări Frecvente

Unde ar trebui amplasate dezumidificatoarele?

Cel mai bun loc pentru a pune un dezumidificator este în locația cea mai apropiată de sursa de umiditate.

Cum previne un dezumidificator mucegaiul?

Umidificatorul usucă spațiul aerian eliminând umezeala din mobilier și țesătură și prevenind umiditatea suplimentară. În plus, mucegaiul și sporii de mucegai nu pot crește în aer dacă dezumidificatorul este setat să mențină umiditatea relativă la 50% sau puțin mai jos.

Ce intelegi prin capacitatea umidificatorului?

Capacitatea umidificatorului înseamnă cantitatea de umiditate pe care unitatea o poate extrage din mediu în 24 de ore.

Ce este umiditatea relativă?

Umiditatea relativă este o măsură a conținutului real de apă din aer în raport cu cantitatea maximă pe care aerul o poate reține. Umiditatea relativă este exprimată în procente. Când umiditatea relativă atinge 100%, este la punctul de rouă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?