PARKER Filtre Inline și Tee

Integrat cu un scaun dur, modelat la comandă, rezistent la suflare, cu un covor oprit pe spate pentru a reduce stresul arcului. 100% testat din fabrică atât pentru capacități de fisurare, cât și pentru reinstalare. Disponibil în variantele NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE și Seal-Lok masculin și feminin

Filtru

PARKER -

Filtre Tee

StilModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A6A-FT8-10-SS1.25 "2 27 / 32 "3 / 8 "x 3 / 8"€660.01
A4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"€441.83
PARKER -

Filtre în linie

StilModelMaterial corpDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A6A-F6L-10-SS316 oțel inoxidabil1"3 17 / 64 "CWP de 6000 psig3 / 8 "x 3 / 8"€465.73
A4A-F4L-10-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "2 27 / 64 "CWP de 6000 psig1 / 4 "x 1 / 4"€296.84
A8A-F8L-10-SS316 oțel inoxidabil1.25 "4 5 / 64 "CWP de 6000 psig1 / 2 "x 1 / 2"€569.09
B4A-F4L-10-BAlamă3 / 4 "2 27 / 64 "CWP de 3000 psig1 / 4 "x 1 / 4"€171.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?