Clichete de mână izolate

Filtru

WIHA TOOLS -

Clichet izolat

StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A128531 / 2 "10.25 "€536.48
B128511 / 4 "5.5 "€466.88
C128523 / 8 "7.5 "€445.98
StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
AFT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€307.60
AFT-J.151AVSE3 / 8 "7"€228.50
KNIPEX -

Clichet izolat

StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A98 411 / 2 "10.5 "€329.74
B98 313 / 8 "7.5 "€340.08
CH HANSON -

Clichet izolat, dimensiune 3/8 inch, 7500 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
USC01780AG2AYR€290.06
AMPCO METAL -

Clichet izolat inversând 3/8 x 7-3 / 4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
IW-142RAB8AAN€590.13

Clichete de mână izolate

Clichetele de mână sunt concepute pentru a strânge sau slăbi elementele de fixare permițând mișcarea într-o singură direcție, prevenind în același timp mișcarea în direcția opusă. Uneltele izolate cu clichet de mână oferă funcționalitatea clicheților standard, cu protecție suplimentară împotriva șocurilor electrice. Raptor Supplies oferă o gamă largă de clichete de mână izolate de la Ampco, Knipex, CH Hanson, Facom și Wiha. Ele pot fi revizuite pentru funcționare în ambele direcții. Clichetele de mână izolate Wiha sunt certificate FM, NFPA și ASTM pentru funcționare electrică în siguranță și au construcție din aluminiu bronz și mâner pe zona mânerului. Alegeți dintr-o gamă largă de clichete de mână izolate, disponibile în dimensiuni de antrenare de 1/2, 1/4 și 3/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?