Stivuitoare manuale pentru furci inversabile

Filtru

StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AGL10 CWB350 lb.118.5 "€3,645.29
RFQ
AGL8 CWB400 lb.99 "€3,699.98
AGL4 CWB500 lb.67.5 "€3,238.11
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AGL-10 STR350 lb.78.5 "€2,964.47
RFQ
AGL-12 STR350 lb.91 "€3,250.29
RFQ
AGL-8 STR400 lb.67.5 "€2,905.73
AGL-4 STR500 lb.67.5 "€2,430.18
StilModelCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
AGL-8STD400 lb.€2,829.90
AGL-4STD500 lb.€2,310.80
VESTIL -

Stivuitoare de mână cu troliu din seria A-LIFT, cu design cu călare

StilModelArticolLățimea interioarăCapacitateAdâncimeÎnălțimea de ridicare Max.Max. Lățimea furcii reglabileMax. Înălțimea furciiLățimea exterioară a călărețuluiPreț (ex. TVA)
AA-LIFT-R-HPCamion de ridicare cu troliu manual12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,815.29
BA-LIFT-RRidicarea materialului furcii inversabile12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
CA-LIFT-SStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "până la 43 7/8"€2,416.61
DA-LIFT-S-HPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "până la 43 7/8"€2,920.86
EA-LIFT-S-EHPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "până la 43 7/8"€2,802.98
GENIE -

Ridicare manuală de uz general pentru materiale, 6 ft 7 inch, 1000 lb Capacitate de încărcare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SLA-5 STRCV4MFU€5,239.56

Stivuitoare manuale pentru furci inversabile

Ascensoarele manuale pentru materiale cu furcă inversabilă sunt proiectate pentru a ridica și transporta cutii, paleți, echipamente și aparate de tavan/perete și să le mențină stabil. Raptor Supplies oferă o gamă largă de ascensoare cu furcă inversă, ascensoare de materiale și ascensoare de încalcare de la Dayton, Vestile și Genie. Aceste stivuitoare dispun de furci care pot fi inversate pentru mai multe ajustări de înălțime și un troliu cu manivelă pentru a ridica și a coborî cu ușurință furcile. Mecanismul de reținere ține în siguranță sarcina pe loc. Sunt echipate cu roți (pivotante sau rigide) și roți pneumatice pentru o manevrabilitate ușoară și 2 roți de încărcare în partea de sus pentru a încărca ascensoarele pe o platformă pentru transport. Ascensoarele selectate sunt echipate cu o greutate de contrabalansare pentru a împiedica aceste unități să se răstoarne în timpul transportului de sarcini grele. Alegeți dintr-o gamă largă de stivuitoare manuale, disponibile cu capacități de încărcare de 350, 400 și 500 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?