Jack Şuruburi

Filtru

Șuruburile cu cric Palmgren sunt proiectate pentru ridicarea sarcinilor, împingerea și tragerea de echipamente mecanice și deplasarea / reglarea spațiului strâns al pieselor mecanice în aplicații care necesită...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Șurub Jack 3/16 L

StilModelLungimea filetuluiPreț (ex. TVA)
ARM-4750-61 / 2 "€25.99
BRM-4750-21 / 4 "€13.15
CRM-4750-43 / 8 "€14.23
DRM-4750-13 / 16 "-
RFQ
ERM-4750-75 / 8 "€21.87
FRM-4750-35 / 16 "€13.07
GRM-4750-57 / 16 "€15.37
PALMGREN -

Jack Şuruburi

StilModelCapacitateDiametruÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A9638955-1.969 "1.693 "Până la 2.402"-€60.06
RFQ
A9638958-2.126 "4.921 "Până la 9.45"9"€83.16
RFQ
A96389562000 lb.1.496 "2.55 la 3.151.5 "€46.10
A96389572000 lbs.2.008 "3.15 "Până la 5.63"3-5/8 "€56.83
RFQ
PALMGREN -

Șurub cric, oțel de prelucrare, 2000 lbs. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
38957CH6JPX€60.21
Vezi detalii
PALMGREN -

Șurub cric, oțel de prelucrare, 2000 lbs. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
38958CH6JPY€104.99
Vezi detalii

Jack Şuruburi

Șuruburile cu cric Palmgren sunt proiectate pentru ridicarea sarcinilor, împingerea și tragerea de echipamente mecanice și deplasarea / reglarea spațiului strâns al pieselor mecanice în aplicații care necesită mișcare liniară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șuruburi, disponibile în variante de filet tată și femela Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează șuruburile cric?

Șuruburile cric sunt ansambluri de cutie de viteze (fie angrenaj melcat sau angrenaj conic) și produse de transmisie (șurub de plumb, șurub cu bile sau șurub cu role) care convertesc mișcarea rotativă în mișcare liniară folosind un motor. Ele pot împinge, trage, tensiona, bloca, debloca, înclina, pivotează, rostogoli, alunecă, ridică sau coborî sarcini cu o greutate de la câteva kilograme la mii de tone.

Cu ce ​​standarde respectă aceste șuruburi cric?

Aceste șuruburi cric sunt construite în conformitate cu standardele ISO EN pentru utilizare la mașini, mese de ridicare și platforme.

Care sunt componentele unui șurub cric?

  • Șurubul este componenta cea mai importantă.
  • Poate fi atașat de o placă care găzduiește încărcătura sau de o altă piesă de mașină care este apoi mutată.
  • În locul unei plăci, se folosește uneori o piuliță atașată sau o flanșă de piuliță, astfel încât șurubul să rămână staționar și doar ansamblul piuliță se mișcă.
  • Există, de asemenea, o unitate de bază fixă ​​care adăpostește angrenajele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?