Unelte de zimțat

Filtru

Uneltele de moletare cu autocentrare Dorian sunt ideale pentru formarea modelelor de diamante și linii drepte pe suprafața unei piese de prelucrat. Aceste unelte de moletare sunt folosite în scopuri decorative și suprafețe zimțate care sunt blocate sau legate împreună.
DORIAN -

Unealtă de umăr

StilModelTipInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț (ex. TVA)
ACNC-100-6-4Modular CNC, formarea umărului2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,887.68
ACNC-75-6-4Modular CNC, formarea umărului2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,675.15
ACNC-125-6-4Modular CNC, formarea umărului2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,896.76
BSFKT-50-2Umăr fix1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€571.06
BSFKT-75-4Umăr fix2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€598.10
BSFKT-100-4Umăr fix2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€725.34
StilModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț (ex. TVA)
ACNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,800.60
ACNC-100-7-R7"1"4.5 "1"€1,881.91
ACNC-125-7-R7.5 "1.25 "5"1.25 "€2,065.64
DORIAN -

Instrument de zimțare

Sculele de moletare Dorian sunt concepute pentru a fi utilizate cu mașini CNC și strung pentru a imprima linii drepte, modele de diamante sau linii diagonale pe suprafața exterioară a uneltelor sau a echipamentelor pentru o mai bună prindere. Aceste scule de moletare sunt dotate cu tije pătrate și roți duble pentru a crea modele de precizie cu dinți cu pas uniform pe orice suprafață cilindrică, rotundă sau plană. Moletarea se face pe acele piese de prelucrat sau componente care sunt chelate împreună într-un ansamblu. De asemenea, puteți utiliza aceste instrumente Dorian de înaltă performanță pentru fabricarea creioanelor mecanice, a butoanelor de control și a barelor. Acestea sunt disponibile în diferite înălțimi, lățimi și lungimi de tijă.

StilModelLungime coadăCapacitateInaltimea capuluiLățimea coziiTipLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AFKT-50-D2.75 "5/16 "În sus1"1 / 2 "Fixed7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€254.89
BCNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "5.5 "€1,605.56
AFKT-75-M3.25 "5/16 "În sus2"3 / 4 "Fixed1.25 "3 / 4 "4.5 "€313.94
AFKT-100-M4"5/16 "În sus2"3 / 4 "Fixed1.25 "1"5.25 "€345.96
BCNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "6.75 "€1,803.06
BCNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "7.25 "€1,859.50
StilModelCapacitateCap Dia.Lungime totalăDiametrul tijei.Înălțimea gambeiLungime coadăPreț (ex. TVA)
AIKT-125-41 3/8 "și în sus1-3/8 "10 "1-1/4 "-9.625 "€736.49
AIKT-75-41-1 / 4 "și în sus1-1/8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€557.24
AIKT-100-41-1 / 4 "și în sus1-1/8 "8"1"17.625 "€649.70
AIKT-50-29/16 "În sus9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€466.08
DORIAN -

Instrument de moletare Med

StilModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț (ex. TVA)
ACNC-75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€2,086.48
BCNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"€2,076.84
BCNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "€2,341.23
StilModelCap Dia.Lungimea capuluiLungime totalăDiametrul tijei.Înălțimea gambeiLungime coadăPreț (ex. TVA)
AMMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "€316.28
AMMKT-50-R7 / 8 "2"3.125 "1 / 2 "1/22"€290.47
DORIAN -

Instrumentul Knurling Autocentrare

StilModelLățimea coziiInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăModelÎnălțimea gambeiLungime coadăPreț (ex. TVA)
ASSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Diamant sau drept până la umăr1"4"€980.95
BSCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Diamant sau drept fără umeri1"4"€790.09
CSSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Diamant sau drept până la umăr1.25 "5"€1,111.32
BSCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Diamant sau drept fără umeri1 / 4 "5"€874.28
ASSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Diamant sau drept până la umăr3 / 4 "3.25 "€992.71
BSCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Diamant sau drept fără umeri3 / 4 "3.25 "€648.37
BSCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Diamant sau drept fără umeri1 / 2 "2.75 "€557.40
CSSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Diamant sau drept până la umăr1 / 2 "2.75 "€829.81
StilModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț (ex. TVA)
ACNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€863.86
ACNC-1004.875 "1"4.5 "1"€1,024.12
ACNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "€961.24
DORIAN -

Cap de unelte Knurling

StilModelCapacitateInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeModelTipPreț (ex. TVA)
ACNCKH-2-R1 - 5 "2"1.875 "1.25 "Diamant fără umeriCNC Modular, Diametru Mediu€1,350.99
BCNCKH-3-M2 "și în sus2"2"1.25 "Diamant fără umeriCNC Modular, Diametru Mare€1,604.66
BCNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Diamant fără umeriModular CNC, diametru mic€1,033.76
CCNCKH-6-45/16 "În sus2"1.875 "1.526 "Diamant sau drept până la umărModular CNC, formarea umărului€1,304.28
DCNCKH-7-RPână la 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Diamant sau drept fără umeriModular CNC, formare straddle€1,512.96
StilModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț (ex. TVA)
ACNC-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€2,124.61
ACNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"€2,055.02
ACNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "€2,299.78
DORIAN -

Instrument de moletare rotativ

StilModelInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț (ex. TVA)
A3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "€793.51
B3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"€1,000.93
B3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€894.75
A3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€1,184.55

Întrebări Frecvente

Ce măsuri ar trebui luate înainte de a începe procesul de moletare?

  • Verificați diametrul înainte și după moletare.
  • Verificați pasul moletului.
  • .
  • Verificați ca piesa de prelucrat să fie centrată.
  • plasați roțile la linia centrală a piesei de prelucrat.
  • La moletare, utilizați roți cu margini teșite.
  • Folosiți întotdeauna roți cu față integrală în timp ce tăiați.
  • Asigurați-vă că utilizați lichid de răcire când moleți.

Capetele acestor instrumente de moletat sunt reversibile?

Da, au capete reversibile pentru aplicații pe stânga și pe dreapta.

Cum să obțineți rezultate de înaltă calitate cu instrumentele de moletare Dorian?

  • Pentru a obține o calitate ridicată a moletului, diametrul piesei trebuie să fie îndoit la dimensiune și realizat concentric.
  • Pentru un model de moletare uniformă, roțile moletate trebuie să fie perfect centrate cu piesa de prelucrat.
  • Știftul moletat trebuie fixat pe suportul sculei, iar moletele trebuie să se poată mișca liber (se recomandă utilizarea unui știft de carbură).
  • Utilizați un flux puternic de lichid de răcire pentru a menține roțile moletate reci și curate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?