Distribuitoare de etichetă

Filtru

START INTERNATIONAL -

Seria DC6050, dozatoare electrice de piese speciale

  • Viteza de alimentare (3.3 in./sec.)
  • Max. Lungimea etichetei (6 ")
  • Max. Lățimea etichetei (4-1 / 2 ")

StilModelPreț (ex. TVA)
ADC6050C€1,319.43
BDC6050€1,071.03
START INTERNATIONAL -

Seria LD3000, distribuitoare electrice de etichete

  • Viteza de alimentare: 2.2 "pe sec.
  • Max. Lățimea etichetei: 2-1 / 4 "
  • Max. Lungime etichetă: 4 "(102mm)

StilModelEticheta LungimeCapacitatea lățimii căptușeliiVoltajPreț (ex. TVA)
ALD30000.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€844.26
BLD3000 FDA0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€1,757.33
RFQ
CLD3000 ESD0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€1,364.63
RFQ
DLD3000-J0.25 - 3 "0.25 - 2.65 "12V c.c.€1,050.47
RFQ
ELD35000.25 - 4 "0.25 - 2.25 "12V DC cu transformator universal€883.98
START INTERNATIONAL -

Seria LD6000, distribuitoare electrice de etichete

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
ALD6050-FDA--3.3 inchi/sec.0.5 - 6 "-100 / 120V13.6 "€1,757.33
RFQ
BLD6025C0.4A3"1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,282.33
CLD60250.4A3"1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,042.65
DLD6050C1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,200.10
ELD60501.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "Aluminiu110/11510.8 "€1,060.14
DLD61002A1 "și 3"6.6 inchi/sec.0.50 - 6 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/11510.8 "€1,113.53
START INTERNATIONAL -

Seria LDX6000, distribuitoare electrice de etichete

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeVoltajPreț (ex. TVA)
ALDX6025--1.6 inchi/sec.0.125 - 6 "100 / 120V€1,443.17
RFQ
BLDX60501.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,218.71
CLDX6050C1.8A3"3.3 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,364.68
DLDX61002A1 "și 3"6.6 inchi/sec.0.50 - 6 "110/115€1,299.25
START INTERNATIONAL -

Seria LR4500, Rebobinări speciale

StilModelLungimeCapacitatea lățimii căptușeliiMaterialPreț (ex. TVA)
ALR450011 "0.25 - 4.5 "Oţel€806.20
BLR4500W12.75 "0.25 - 7 "Alumină anodizată€934.47
TAKE-A-LABEL -

Distribuitoare electrice de etichete TAL 250

StilModelDimensiuniVoltaj
ATAL-250 Inoxidabil12 "x 12" x 20 "230V
RFQ
BTAL-25012 "x 13" x 20 "110V AC
RFQ
CTAL-250 wP/E12 "x 13" x 20 "110V AC
RFQ
TAKE-A-LABEL -

Distribuitoare electrice de etichete TAL 450

StilModelDimensiuniVoltaj
ATAL-45015 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
BTAL-450 wP/E15 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
CTAL-450 Inoxidabil15 "x 12" x 20 "230V
RFQ
DTAL-450 Viteză constantă15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
DTAL-450 de mare viteză15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
TAKE-A-LABEL -

Distribuitoare electrice de etichete TAL 750

StilModelMărimea miezuluiDimensiuniVoltaj
ATAL-750 de mare viteză1 "/ 3"19 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
ATAL-750 Viteză constantă1 "/ 3"19 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
BTAL-750 Inoxidabil1 "/ 3"19 "x 12" x 20 "230V
RFQ
CTAL-750HD3"19 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
TAKE-A-LABEL -

Dozatoare manuale de etichete

StilModelMărimea miezului
ATAL-250M-
RFQ
BTAL-450M-
RFQ
CTAL-40M1 ", 3"
RFQ
DTAL-5M1 "/ 3"
RFQ
ETAL-10M1 "/ 3"
RFQ
START INTERNATIONAL -

Seria LD8000, distribuitoare electrice de etichete

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareMaterialVoltajPreț (ex. TVA)
ALD8025--3.9 inchi/sec.-100 / 120V€1,403.90
RFQ
BLD8050C1.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,330.85
CLD80501.8A3"3.9 inchi/sec.Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,140.18
DLD81002A1 "și 3"7.8 inchi/sec.Alumină anodizată110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz€1,240.48
START INTERNATIONAL -

Seria LDX8000, distribuitoare electrice de etichete

Distribuitoarele electrice de etichete din seria Start International LDX8000 sunt ideale pentru utilizarea în industria de producție, ambalare și transport maritim. Pot eticheta marcajele pe hârtie, vinil, acetat, poliester și folie. Aceste distribuitoare de etichete sunt echipate cu un motor cu cuplu mare pentru a rezista greutății rolei de etichete. Au capacități liniare de lățime cuprinse între 0.25 și 8 inchi și sunt disponibile cu viteze de avans de 2, 3.9 și 7.8 inci pe secundă.

StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajPreț (ex. TVA)
ALDX80250.4A-2 inchi/sec.0.125 - 12 "--€1,443.17
RFQ
BLDX8050C1.8A3"3.9 inchi/sec.0.50 - 12 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,374.27
BLDX80501.8A3"3.9 inchi/sec.0.50 - 12 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,212.18
CLDX81002A1 "și 3"7.8 inchi/sec.0.50 - 12 "Alumină anodizată110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz€1,272.17
TAKE-A-LABEL -

Rebobinatoare de etichete

START INTERNATIONAL -

Dispenser automat cu filă suspendată, lungime de 11 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LDHANGTABAA3FUY€1,209.80
LABELMASTER -

Dispenser de etichete pe două niveluri, 6 inci x 23-1 / 2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LDM2050FAH6GYM€774.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?