Cuptoare și cuptoare de laborator

Filtru

Cuptoarele și cuptoarele de laborator sunt echipamente specializate ideale pentru încălzirea materialelor într-un mediu controlat. Sunt utilizate în testarea materialelor și sterilizarea și uscare...Află mai multe

QUINCY LAB -

Cuptoare analogice

StilModelDimensiuni de gabaritconsum de energieAlimentareVolumPreț (ex. TVA)
A10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.€1,038.82
B10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.€1,422.71
A20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.€1,241.88
C20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.€1,636.39
ACuptor 30GC25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.€1,443.76
B30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.€1,839.60
A40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.€1,848.31
D40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.€2,268.14
LABCONCO -

Liofilizatoare de laborator

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A794801270Uscător€70,370.66
A794801300Uscător€74,362.65
A794801130Uscător€68,009.94
A794801015Uscător€63,285.61
A794801050Uscător€63,285.61
B780601110Uscător€36,415.44
B780601310Uscător€43,466.82
B780601370Uscător€43,466.82
B780601210Uscător€39,482.92
B780601150Uscător€36,415.44
A794801100Uscător€68,009.94
A794801040Uscător€63,285.61
A794801210Uscător€70,370.66
A794801150Uscător€68,009.94
A794801230Uscător€70,370.66
A794801115Uscător€68,009.94
A794801110Uscător€68,009.94
A794801170Uscător€68,009.94
B780601070Uscător€32,426.59
B780601140Uscător€36,415.44
B780601010Uscător€32,426.59
B780601115Uscător€36,415.44
B780601250Uscător€39,482.92
B780601200Uscător€39,482.92
B780601100Uscător€38,564.06
HEIDOLPH -

Senzori de temperatură

StilModelPreț (ex. TVA)
A036110360€908.01
B036110350€716.01
VELP SCIENTIFIC -

Miscuri

StilModelPreț (ex. TVA)
AA00001072€276.03
BA00000374€1,197.89
AA00000330€381.13
CA00000375€1,993.62
AA00001073€348.75
AA00001071€249.35
DA00000331€384.83
EA00000332€450.46
FA00000333-
RFQ
GA00000334€501.42
QUINCY LAB -

Motoare

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A205-2030Motor€219.22
B401-2025Ansamblu motor€227.26
LABCONCO -

Adaptoare

StilModelPreț (ex. TVA)
A7547600€108.09
A7547400€108.18
HUMBOLDT -

Cuptor de masă cu control al temperaturii

StilModelPreț (ex. TVA)
AH-30145.4F€4,835.21
BH-30135.4F-
RFQ
BH-30140.4F-
RFQ
BH-30160.4F-
RFQ
BH-30160.4FSS-
RFQ
CH-30135-
RFQ
CH-30140-
RFQ
CH-30145-
RFQ
SHEL LAB -

Cuptoare digitale de bază

StilModelNumărul de rafturiDimensiuni de gabaritTemp. PrecizieVolumPreț (ex. TVA)
ASMO14-2337X34X47+/- 3.0 grade C @ 150 grade C13.7 cu. ft.€11,139.35
BSMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 grade C la 150 grade C27.5 cu. ft.€14,130.95
RFQ
HUMBOLDT -

Cuptoare de laborator cu convecție gravitațională

StilModelDimensiuni de gabaritconsum de energieAlimentareTemp. PrecizieVolumPreț (ex. TVA)
AH-30100------
RFQ
BH-30100.4F14 x 17 x 12 "600 wați minim230V, 50/60 Hz+/- 20.7 cu. ft.€1,440.78
BH-3011015 x 21 x 15 "800 wați minim115 V, 60 Hz+/- 11.27 cu. ft.€1,691.37
BH-30110.4F15 x 21 x 15 "800 wați minim230V, 50/60 Hz+/- 11.27 cu. ft.€1,808.56
BH-3012020 x 25 x 14 "1200 wați minim115 V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€2,165.42
BH-30120.4F20 x 25 x 14 "1200 wați minim230V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€2,234.84
CH-3012820 x 30 x 16 "1600 wați minim115 V, 60 Hz+/- 13.0 cu. ft.€2,523.91
CH-30128.4F20 x 30 x 16 "1600 wați minim230V, 50/60 Hz+/- 13.0 cu. ft.€2,493.56
StilModelDimensiuni de gabaritconsum de energieAlimentareTemp. GamăVolum
A5DPA1X x 28 28 371800 Watts240V 50/60 Hz, 9.2 A35 până la 260 de grade C3.8 cu. ft.
RFQ
A5DPA0X x 28 28 371600 Watts120V, 50/60 Hz, 16 A35 până la 260 de grade C3.8 cu. ft.
RFQ
A5DPA236 x 30 x 42 "2400 Watts240V 50/60 Hz, 11.7 A35 până la 260 de grade C6.7 cu. ft.
RFQ
A5DPA336 x 33 x 54 "3600 Watts240V 50/60 Hz, 18.4 A50 până la 260 de grade C12.0 cu. ft.
RFQ
SHEL LAB -

Cuptorul de vid

StilModelNumărul de rafturiDimensiuni de gabaritAlimentareTemp. PrecizieTemp. GamăVolumPreț (ex. TVA)
ASVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grade C la 120 grade CAmb. +15 grade C până la 210 grade C0.6 cu. ft.€4,491.33
BSVAC13X x 17 22.3 23.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C0.6 cu. ft.€9,514.55
CSVAC43X x 26.5 35 32.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C4.5 cu. ft.€23,089.02
CSVAC23X x 20.5 28.2 26.25120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C1.7 cu. ft.€12,265.34
StilModelAlimentareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
ASVAC2E115VAmb. +15 grade C până la 210 grade C€5,425.86
ASVAC2E-2240VAmbient ambiental +15C până la 210 grade C€6,004.05
StilModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTemp. PrecizieWattsPreț (ex. TVA)
ASMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 grade C la 150 grade C2000€5,885.73
ASMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grade C la 150 grade C2200€6,957.45
StilModelPreț (ex. TVA)
AMSTAT101010€465.69
AMSTAT101020€583.65
ABSAT051002€296.44
AMSTAT101004€406.78
OHAUS -

Plite de laborator

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AHSMNHP4CALPlita€471.55
BHSMNHS4CALAgitator de plită€734.21
CHSMNAS4CALAgitator€499.50
STUART -

Plite de laborator

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A04806-59Placă fierbinte€1,929.46
B04806-67Placă fierbinte€2,253.91
C04806-31Placă fierbinte€1,146.88
A04806-58Placă fierbinte€1,846.23
D04806-36Placă fierbinte€1,285.32
E04661-23Placă fierbinte€985.46
E04661-24Placă fierbinte€985.46
F04806-24Placă fierbinte€1,061.66
G04806-54Placă fierbinte€1,846.23
G04806-55Placă fierbinte€1,915.80
H04806-27Placă fierbinte€1,062.55
I04806-43Placă fierbinte€1,342.05
J04806-62Placă fierbinte€1,846.23
B04806-66Placă fierbinte€2,175.56
D04806-37Placă fierbinte€1,286.44
K04806-60Placă fierbinte€1,846.23
L04806-53Placă fierbinte€1,915.80
M04806-35Placă fierbinte€1,146.88
C04806-30Placă fierbinte€1,145.90
N04806-45Placă fierbinte€1,376.76
O04806-25Placă fierbinte€1,061.66
N04806-44Placă fierbinte€1,376.76
P04806-33Placă fierbinte€1,146.88
P04806-32Placă fierbinte€1,146.88
Q04806-28Placă fierbinte€1,061.66

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un cuptor de laborator și un cuptor de laborator?

Cuptoarele de laborator sunt folosite pentru încălzirea materialelor la temperaturi mai scăzute, în general până la aproximativ 300 până la 400 de grade C. Cuptoarele de laborator, pe de altă parte, sunt folosite pentru încălzirea materialelor la temperaturi mai ridicate, în general peste 600 de grade C.

Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță de urmat în timpul utilizării acestor cuptoare de laborator și cuptoare de laborator?

  • Monitorizați temperatura din interiorul cuptorului sau cuptorului și asigurați-vă că este stabilă și precisă.
  • Curățați cuptorul sau cuptorul în mod regulat pentru a îndepărta praful, resturile sau scurgerile.
  • Verificați dacă există semne de uzură sau deteriorare.
  • Calibrați aceste unități periodic.

Pot fi folosite cuptoarele și cuptoarele de laborator pentru funcționare continuă?

Majoritatea cuptoarelor și cuptoarelor de laborator sunt potrivite pentru funcționarea în stil lot, în care materialele sunt încărcate în cuptor sau cuptor, încălzite și apoi îndepărtate. Cu toate acestea, unele unități de calitate industrială pot fi utilizate pentru funcționare continuă și sprijină încărcarea și descărcarea materialelor în timp ce încălzirea este în desfășurare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?