Cuști de siguranță pentru scări

Filtru

COTTERMAN -

Cuști de siguranță pentru scări

Cuștile de siguranță pentru scări Cotterman sunt cele mai potrivite pentru utilizarea cu scări fixe fără cușcă în centrele de transmisie a energiei, depozite, centrale electrice, șantiere și facilități de telecomunicații. Aceste cuști de siguranță au o construcție din oțel cu un finisaj gri acoperit cu pulbere care asigură durabilitate pe termen lung și sunt echipate cu hardware de montare pentru atașarea la șine laterale plate sau unghiulare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuști de siguranță disponibile în variante de lungime secțională de 2, 3, 4, 5 și 7 picioare pe Raptor Supplies.

StilModelÎn interiorul Dia.Inălțime totalăLungimea secțiuniiPreț (ex. TVA)
A4MC C129 "4ft4ft€685.86
A7MC C129 "7ft7ft€1,084.63
RFQ
A3MS C129 "3ft3ft€607.95
A2MS C129 "2ft2ft€541.06
B5WC30.5 "5ft5ft€772.88
C4BC C134 "4ft4ft€707.68
TRI-ARC -

Cuști de siguranță pentru scări

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AOPFS04De€387.71
BOPFS04-YScară€284.39
COPFS03-YScară€542.00
DOPFS03Scară€477.58

Cuști de siguranță pentru scări

Cuștile de siguranță pentru scară se montează pe șinele laterale ale scărilor fixe și împiedică căderea lucrătorului. Acestea respectă standardele internaționale de siguranță și includ hardware de montare pentru șine laterale plate și unghiulare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?