Instrumente pentru podele de linoleum și vinil

Filtru

Instrumentele pentru pardoseli pentru linoleum și vinil sunt ideale pentru instalarea linoleumului, VCT, covoarelor, foilor de vinil, stratului de bază din plută și a altor acoperiri de podea. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste viniluri...Află mai multe

ROBERTS -

Taietoare de faianta de vinil

StilModelCapacitateConstrucţieMânerPreț (ex. TVA)
A10-900Taie 12 "Drept sau 9" în diagonalăBaza din aluminiu, lama din otel carbon-€508.63
B10-918Taie 18 "Drept sau 12" în diagonalăBaza din aluminiu, lama din otel carbonOţel€756.34
C30002Taie plăci de vinil până la 12 "x 12"Baza din aluminiu turnat sub presiune cu lame din oțel întăritErgonomic€99.92
BESSEY -

Cleme pentru podele din lemn

StilModelCapacitateConstrucţieMânerMărimeaPreț (ex. TVA)
APVA1"Die CastLemn finit roșu1 "Călătorie€29.79
BPVZ6525 "Turnat sub presiune și oțelLemn și oțel finisat roșu25 "€40.97
WESTWARD -

Scrapper de podea

StilModelConstrucţieMânerMărimeaPreț (ex. TVA)
A13P504Oțel sudat cu conținut scăzut de carbon4-1 / 2 ft. OțelLățimea lamei de 8 "€53.50
B13P508Oțel sudatOţel18 "€59.38
C13P507Oțel sudatOţel14 "€62.38
StilModelCapacitateTipPreț (ex. TVA)
A10-93535 lbs.Categorie ușoară€400.21
A10-95075 lbs.Datorie grea€650.85
BESSEY -

Cleme cu curele pentru podea din lemn

StilModelCapacitateMărimeaPreț (ex. TVA)
ASVH40013 ft.13 ft.€51.90
BSVH 400XL25 ft.25 ft.€109.41
WESTWARD -

Răzuitor de podea

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A13A589-€52.30
B23X8246.75 "€590.19
C22UV2125 "€145.89
ROBERTS -

Rolă pentru podea de linoleum 100 lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-952AA4GDK€808.90
WESTWARD -

Rola de podea ext 7-1 / 2 x 17 până la 27 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13P503AA6AXM€51.98
WESTWARD -

Rolă de linoleum 100 lbs oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13P506AA6AXQ€518.78
QEP -

Răzuitor de podea rezistent de 7 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
75006QAC3UGF€77.98
ROBERTS -

Cutter pentru podele Capacitate 1/2 inch Lungime 9 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-60AC6NBX€288.12
BESSEY -

Distanțiere de podea din lemn de la 5 până la 20 mm, nailon de sticlă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AV2AD3TVX€20.39
ROBERTS -

Cutter laminat 8 inch x 12 mm capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-35AE4AYV€134.66
QEP -

Răzuitor reversibil 3 1 / 4w x 59 3 / 8l

ModelArticolPreț (ex. TVA)
82910BRAE4AYZ€98.86
ROBERTS -

Răzuitor pentru podea și perete 4w x 19 L

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-294AE4AZA€39.07
QEP -

Scraper reglabil de podea de 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
62909QAE4LAW€76.69

Instrumente pentru podele de linoleum și vinil

Instrumentele pentru pardoseli din linoleum și vinil facilitează fiecare pas al așezării podelei, de la îndepărtarea plăcilor vechi până la răzuirea adezivilor uscați și rularea podelelor pentru o finisare netedă. Raptor Supplies oferă o gamă largă de scule de podea tăiate rapid fabricate de Bessey, Roberts, QEP și Westward. Dispozitivele de tăiat plăci de vinil creează tăieturi drepte și colțuri perfecte, în timp ce rolele pentru podea și perete au role segmentate pentru a exercita presiune pe suprafețele neuniforme. Răzuitoarele reglabile pentru podea au un design telescopic, cu mâner cu mâner de pernă și lame rigide pentru răsucire și înclinare grele. Alegeți dintr-o gamă largă de raclete reglabile pentru podea, role extensibile pentru podea și perete, tăietoare de plăci laminate și vinil și distanțiere și cleme pentru podea din lemn. Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timp ce utilizați unelte pentru podea cu linoleum și vinil?

  • Purtați ochelari de protecție, mănuși și o mască de praf atunci când utilizați o racletă pentru podea, deoarece procesul generează mult praf și resturi.
  • Fiți atenți la marginile ascuțite de pe unelte, materiale de pardoseală și suprafețe și evitați contactul cu acestea pentru a preveni tăieturile și alte răni.
  • Păstrați spațiul de lucru curat și organizat.

Cum să ascuți lama acestor instrumente pentru pardoseli de linoleum și vinil?

Lama de pe uneltele pentru pardoseli din linoleum și vinil poate fi ascuțită folosind o pila sau o polizor.

Care sunt câțiva factori de care trebuie să luați în considerare atunci când alegeți un instrument de pardoseală tăiat rapid?

  • Tip de pardoseală
  • Grosimea pardoselii
  • Tipul instalației

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?