Seturi de flanșe de ventilație

Filtru

DAYTON -

Kit cu flanșă lambriu

Seturile de flanșe Dayton sunt ideale pentru utilizarea cu o combinație de aluminiu și jaluzele fixe drenabile. Aceste unități au construcție din aluminiu extrudat presetat, cu găuri preperforate pentru a accelera instalarea și pentru a asigura protecție împotriva intemperiilor prin acoperirea golurilor / deschiderilor mici. Acestea includ hardware de montare care ajută la conectarea jaluzelelor la cadrele lor perimetrale și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 14.5 și 62.5 inci.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A45C67514.5 "14.5 "€75.20
A33W75420.5 "20.5 "€84.54
A33W75526.5 "26.5 "€93.19
A33W75826.5 "38.5 "€104.42
A33W75732.5 "32.5 "€104.42
A33W75638.5 "26.5 "€106.52
A33W75938.5 "38.5 "€114.54
A33W76238.5 "50.5 "€134.88
A33W76144.5 "44.5 "€128.70
A33W76050.5 "38.5 "€132.20
A33W76350.5 "50.5 "€143.42
A45C67656.5 "56.5 "€174.50
A45C67762.5 "62.5 "€187.35

Seturi de flanșe de ventilație

Dayton Seturile de flanșe sunt proiectate pentru admisia și evacuarea aerului în hambare, teatre, fabrici, restaurante și nave. Aceste kituri de jaluzele HVAC oferă o instalare rapidă, eliminând cerința pentru blițurile de fabricare a șantierului și oferă protecție împotriva intemperiilor, acoperind în același timp micile goluri dintre deschideri și jaluzele. Acestea au o construcție din aluminiu extrudat pentru protecție împotriva radiațiilor UV nocive și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 14.5 și 62.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?