Lynch Pins

Filtru

Știfturile de strângere sau știfturile de clic sunt utilizate pentru a împiedica alunecarea unei roți sau a unei componente de rotație de pe axa pe care se deplasează. Obiectul poate aluneca pe măsură ce o axă se mișcă. Știfturile de prindere împiedică acest lucru prin obstrucționarea obiectului.
ITW BEE LEITZKE -

Lynch Pins

StilModelLungimea elementului de fixarefinalizareaLungimePin Dia.Lungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A3HLA81 1 / 4Placat cu zinc1 1 / 4 "3 / 16 "1"€33.24
BWWG-LPZ-437-1500A-H1 3 / 4Placat cu zinc1 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€44.29
C3HLC11 9 / 16Placat cu zinc1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€22.28
DWWG-LPCZ-187-12501 9 / 16Placat cu zinc1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€29.82
EWWG-LPCZ-250-12501 9 / 16Placat cu zinc1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€32.21
FWWG-LPZ-187-12501 9 / 16Placat cu zinc1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€21.65
G3HLC31 9 / 16Placat cu zinc1 9 / 16 "7 / 16 "1 23 / 64 "€28.52
H3HLC51 31 / 32Placat cu zinc1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€45.99
I3HLD21 31 / 32Placat cu zinc1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€33.03
J3HLC61 31 / 32Placat cu zinc1 31 / 32 "7 / 16 "1 1 / 2 "€24.46
K3HLC21-9/16 "Placat cu zinc1 9 / 16 "5 / 16 "1.25 "€23.30
BUYERS PRODUCTS -

Lynch Pins

StilModelLungimea elementului de fixareLungimePin Dia.Lungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A660001 3 / 41 3 / 4 "1 / 4 "1 1 / 2 "€1.11
A660061 3 / 41 3 / 4 "5 / 16 "1 7 / 16 "€0.89
B660101 3 / 41 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.52
A660031 13 / 321 13 / 32 "3 / 16 "1 7 / 64 "€0.79
C6601522 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.75

Lynch Pins

Știfturile de închidere sau știfturile de clic sunt utilizate pentru a preveni alunecarea unei roți sau a unei componente de rotație de pe axa pe care se deplasează. Obiectul poate aluneca pe măsură ce o axă se mișcă. Știfturile de lynch împiedică acest lucru prin obstrucționarea obiectului.

Întrebări Frecvente

Pentru ce se folosește un știft de linșare?

Știfturile de prindere sunt utilizate în mod obișnuit pentru a securiza cuplele remorcii, știfturile de cuplare sau ușile. Sunt ideale pentru aplicații care necesită conectare/deconectare rapidă între părțile de împerechere.

Ce este un știft?

Știfturile sunt proiectate să acționeze ca un mecanism de blocare în piulițe și șuruburi (cu o gaură) pentru o fixare sigură, chiar dacă piulița se slăbește.

Care este diferența dintre știfturile despicate și știfturile?

  • Știfturile sunt construite din oțel moale și sunt potrivite pentru blocarea piulițelor în poziția lor. Acești știfturi sunt introduși în orificiul șurubului și sunt îndoiți în diferite forme pentru a preveni căderea piuliței.
  • Știfturile despicate sunt fabricate din oțel rezistent și sunt introduse în orificiu pentru a bloca piulița.

Ce sunt știfturile de prindere?

Știfturile de cuplare conectează două componente de împerechere și le mențin în poziție la un capăt folosind un știft. Acestea au o îndoire sau un mâner care nu se poate detașa pentru a le împiedica să fie îndepărtate de cealaltă parte. Nu trebuie aplicate sarcini grele pe știftul.

Cum funcționează pinii?

Acești știfturi sunt fabricați folosind clase speciale de oțel, care sunt întărite printr-un proces de tratare termică, făcându-le ductile și extrem de rezistente. Când sunt introduse în oțel cu o unealtă motorizată adecvată, vârful lor în formă balistică străpunge uniform oțelul în loc să-l găurize sau să-l rupă ca un cui obișnuit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?