Coșuri de poștă

Filtru

WESCO -

Cărucioare de birou cu sârmă

Cărucioarele de birou cu sârmă Wesco sunt concepute pentru a transporta dosare de scrisori și juridice, corespondențe, pachete și unelte mici. Aceste cărucioare au o construcție tubulară de calibrul 18 pentru a face față sarcinilor cuprinse între 200 și 250 lb. Sunt integrate cu un coș superior și unul inferior care pot fi îndepărtate pentru a facilita încărcarea și descărcarea comodă. Aceste cărucioare au roți pivotante față și roți rigide spate pentru o mișcare lină pe suprafețe neuniforme și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 36 inci. Raptor Supplies.

StilModelLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A272228-200 lb.37.5 "33 "20 "Cauciuc dur€433.57
B27223025 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatic€549.38
C27223136 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatic€707.59
APPROVED VENDOR -

Coș de poștă

StilModelLungime totalăLungimea raftuluiPreț (ex. TVA)
A1ECJ730 "31 "€733.48
B1ECJ841 "41 "-
RFQ
WESCO -

Coș de poștă 33 în lungime 20 inch lățime 37-1 / 2 inch H

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272228AG7GQC€610.16

Coșuri de poștă

wesco Cărucioarele de poștă sunt folosite în birouri, școli, biblioteci și spații de lucru legale pentru a transporta scrisori și dosare legale, corespondențe, pachete și unelte mici. Aceste cărucioare de poștă au o construcție tubulară de oțel de calibrul 18 pentru a gestiona sarcini de până la 250 lb și rafturi din plasă de sârmă cu 2 straturi pentru o organizare și o vizibilitate mai bune. Sunt echipate cu coșuri pentru cărucioare detașabile pentru sortare și încărcare ușoară și roți pivotante (pivotante sau rigide sau combinarea ambelor) pentru o manevrabilitate sporită. Plasa de sarma pentru cosul caruciorului este perpendiculara pe cea a raftului, pentru a preveni alunecarea dosarelor. Cărucioarele selectate au roți semi-pneumatice pentru o mișcare lină pe suprafețe neuniforme. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare de poștă, disponibile în modele cu un singur raft sau cu două etaje.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?