ALLEGRO SAFETY Accesorii pentru gura de vizitare

Accesoriile pentru capac ale căminei Allegro sunt folosite pentru întreținerea căminelor și pentru a face echipamentele funcționale.

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Crucea de siguranță pentru gura de vizitare

Crucea de siguranță ale căminului de vizitare Allegro este un cadru cu două bare care se blochează în mijloc pentru a reduce dimensiunea deschiderii orificiului de ventilație, limitând șansele de a cădea în orificiul de ventilație. Crucea unică de siguranță a căminului se instalează în câteva secunde, se depozitează confortabil și nu provoacă daune zero orificiului de canalizare sau drumului. Pentru securitate sporită, fiecare bară este etichetată cu autocolante și numerotate pentru o instalare ușoară.

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A9406-24-€334.95
A9406-30-€346.50
A9406-36ACruce de siguranță mare reglabilă€938.32
A9406-24ACruce de siguranță pentru căminul mic reglabil€890.74
ALLEGRO SAFETY -

Dispozitive de ridicare magnetice ale capacului de gură

Ridicatoarele magnetice ale capacului de canal Allegro sunt proiectate pentru a îndepărta și înlocui în siguranță capacele căminei cu o presiune minimă asupra corpului. Acestea au o construcție din aluminiu/oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune și au un design pliabil pentru a asigura depozitarea și transportul ușor. Aceste dispozitive de ridicare au puncte de ridicare cu două poziții pentru slăbirea celor mai încăpățânate capace ale căminei și sunt capabile să miște capacele căilor de vizitare cu diametre de până la 36 de inci. Cu o capacitate maximă de încărcare de 900 lb, aceste lifters sunt disponibile în culorile argintiu, aluminiu și portocaliu.

StilModelCapacitateCuloriMaterial DollyÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A9401-25--Oţel----€2,753.52
B9401-20-----Oţel-€347.89
C9401-35500 lbs.Portocaliu-34 "13 "Aluminiu8"€2,191.28
D9401-25A660 lbs.SilverAluminiu79 "12 "Aluminiu30 1 / 2 "€3,574.46
A9401-26900 lbs.PortocaliuOţel79 "12 "Oţel30 1 / 2 "€3,474.06
D9401-26A900 lbs.-Aluminiu44 "72 "Aluminiu12 "€3,880.93
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "€1,252.94
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "€1,574.50
ALLEGRO SAFETY -

Cârligul capacului de vizitare Oțel Argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-32AG2XKN€349.99
ALLEGRO SAFETY -

Scutul de gura de vizitare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-12AD2GEZ€401.51
ALLEGRO SAFETY -

Dispozitiv de împrăștiere cu magnet magnetic din oțel negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-31AG2XKM€331.73
ALLEGRO SAFETY -

Adaptor, 250 lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-30AG2XKL€335.06
ALLEGRO SAFETY -

Extensie magnetică pentru ridicarea capacului, oțel, portocaliu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-33AG2XKP€271.43
ALLEGRO SAFETY -

Roți rezistente la perforare de 10 inchi, pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9401-29AE6CGE€568.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?