Dispozitive de ridicare a căminului de vizitare

Filtru

CALDWELL -

Dispozitive de ridicare a căminului de vizitare

StilModelÎnălțimeCapacitate de încărcarePipe-l.Preț (ex. TVA)
AMHL-5-2/4---€5,294.17
BMHL-7.5-2/4---€8,544.26
CMHL - 535 "10,000 lb.92-1 / 2 "max€4,319.27
DMHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lb.101 "max€7,170.40

Dispozitive de ridicare a căminului de vizitare

Ridicatoarele pentru carcase de vizitare sunt ideale pentru ridicarea carcasei de canal din beton cu ajutorul cârligelor și lanțurilor. Aceste unități au picioare de ridicare care pot fi poziționate rapid pentru a echilibra sarcina în siguranță, prevenind astfel orice deteriorare a scaunului din beton. Acestea necesită o tensiune constantă pentru a menține contactul pozitiv de sarcină și pot găzdui grosimi de perete într-un interval de 4 - 6 inci. Alegeți dintr-o serie de acestea Caldwell ridicatoare de carcase pentru guri de vizitare din beton disponibile în sarcini de 10000 și 15000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?