Ridicarea și montarea ventuzelor manuale

Filtru

POWR-GRIP -

Suport pentru ventuză

StilModelMax. SarcinăDimensiunea de montareTip montareMaterial platformăPreț (ex. TVA)
ATL3AMB1420T38L.15 lb.1/4"-20 x 3/8"Stud filetatMetal€95.72
BLJ45AMP1420T38L40 lb.1/4"-20 x 3/8"Stud filetatPolicarbonat€134.82
CLJ45AMC1420T.40 lb.1/4 "-20Insertie filetatăPolicarbonat€104.63
DTL6TD70 lb.-Cauțiune legatăOţel€146.68
ETL6AMB1420T14L.70 lb.1/4"-20 x 1/4"Stud filetatAluminiu€145.85
POWR-GRIP -

Înălțător manual de ventuză

StilModelManipulați materialulTip mânerMax. SarcinăPreț (ex. TVA)
AN4000 Global EventsABS plasticMâner orizontal125 lb.€171.15
BRF36HGAluminiuMâner T40 lb.€144.04
CLJ45HGAluminiuMâner T40 lb.€123.44
DTL6HGAluminiuMâner T70 lb.€134.20
EN6450 Global EventsMetalMâner orizontal175 lb.€309.49
FLJ6VHMetalMâner vertical70 lb.€193.51
EN4950 Global EventsMetalMâner orizontal125 lb.€255.29
EN5450 Global EventsMetalMâner orizontal150 lb.€313.08
GPU0950PolipropilenăMâner vertical3 lb.€51.44
KEYSCO TOOLS -

Disc de aspirație sub vid

StilModelPreț (ex. TVA)
A77131€123.71
B77130€83.07
GRAINGER -

Ridicatoare manuale de ventuze

StilModelManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A55JG33Fibră, nailon€159.64
B55JG36Metal€287.69
FAST CAP -

Ventuză cu mâner în D cu diametru de 4-9/16 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HOD-SINGLEAC9VMR€21.09
FAST CAP -

Ventuză dublă cu diametru de 4-5/8 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HOD-DOUBLEAC9VMT€24.66

Ridicarea și montarea ventuzelor manuale

Ventuzele de ridicare și montare manuală sunt ideale pentru ridicarea sticlei, pietrei, tablei grele, electrocasnicelor sau ușilor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de ventuze duble sau simple de la Fast Cap, Instrumente Keysco & Powr-Grip. Aceste unități au pârghii ergonomice și o suprafață largă pentru a permite absorbția optimă a forței. Sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 3 și 200 lb. Modelele selectate cuprind o zonă de prindere ridicată pentru confort de transport. Au platforme din aluminiu, metal, policarbonat, cauciuc sau oțel pentru stabilitate dimensională.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?