Accesorii manuale de ridicare a materialelor

Filtru

VESTIL -

Seria MWP Atașamente Spin

StilModelÎnălţimeLungimeLungimea axuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AMWP-SPIN3.5 "23.75 "23 1 / 2 "3"€126.45
BMWP-DSPIN20 "5.5 "17 1 / 2 "9.75 "€176.62
GENIE -

Platforme de încărcare

StilModelPreț (ex. TVA)
A32937€792.17
B37148€727.85
GENIE -

Ridicare brațe

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A32567-S18 ", 24", 32 ", 42"€863.27
B3708620 "€751.55
TRI-ARC -

Scări pentru scari cu platforme multiple U-Design, înclinare de 45 de grade

StilModelNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
AMPASSW2118 "10 "€764.71
BMPASSW3227 "19 "€892.18
CMPASSW4336 "28 "€1,137.97
DMPASSW5445 "37 "€1,267.91
EMPASSW6554 "46 "€1,423.55
FMPASSW7663 "73 "€1,543.09
GMPASSW8772 "71 "€1,712.36
HMPASSW9881 "100 "€1,848.13
StilModelPreț (ex. TVA)
A37250-S€910.90
RFQ
A37251-S€974.98
RFQ
GENIE -

Accesorii pentru ridicare platformă, stivuitor și echipament de ridicare

StilModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A32237GTAsamblare de control3.5 "10 "10 "€534.94
B33366-SGTExtensia furcii4"4"36.5 "€460.40
C2320GTRegulator5"5"5"€550.05
D35101GTSet de frână de siguranță12 "3"12 "€135.72
E37481GTSet stabilizator5"46 "5"€870.20
E35159-SGTSet stabilizator4"45 "4"€771.70
GENIE -

Scară din aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
37249-SAE2QNP€826.02
GENIE -

Furci tubulare reglabile 27-1 / 2 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
32564-SAE2QNG€937.76
GENIE -

Set de rotiță cu patru puncte Set de 5 inci H de 4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
37242-SAA8HHQ€788.11
VESTIL -

Poziționator de lucru, Rotator de bobine

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MWP-RRAG7WLB€526.52
WESCO -

Platformă din oțel detașabilă, 24-1 / 4 "x 20-1 / 2"

ModelArticolPreț (ex. TVA)
273518AG7JFE€177.13
GENIE -

Furcă plată pentru palet 30 inch lungime aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
32566-SAE2QNH€3,239.79
DAYTON -

Platformă Oțel L 24-1 / 2 W 20-1 / 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
11N205AA3KVL€231.58
VESTIL -

Poziționer de lucru, bloc V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MWP-VBLKAG7WLD€193.99
GENIE -

Ansamblu roată de transport spate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
35848-SAE2QNL€792.17
MAG-MATE -

Adaptor pentru magnet de ridicare, lungime totală de 4 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VLLUG1CD8YLD€267.60
Vezi detalii
MAG-MATE -

Adaptor de ridicare verticală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VLA1600CD8YLC€4,582.28
Vezi detalii
MAG-MATE -

Adaptor de ridicare verticală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VLA0800CD8YLB€3,367.93
Vezi detalii
VALLEY CRAFT -

Cioc tambur, 30/55/85 galon, 18 inch până la 28 inch dia., 1000 lbs capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F88560A2CJ6THA-
RFQ
VALLEY CRAFT -

Mâner pentru cilindru, 30/55/85 galon, 18 inch până la 28 inch dia., 1000 lbs capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F86146A9CJ6TGZ-
RFQ

Accesorii manuale de ridicare a materialelor

Raptor Supplies oferă o gamă largă de accesorii de ridicare manuală a materialelor, inclusiv platforme de încărcare, brațe de ridicare, mături și roți pentru stivuitoare și furci, pauze pentru ridicarea sarcinii, stabilizatoare și extensii furci de la Dayton, Genie, Mag-Mate, Vestile și Wesco. Sunt ideale pentru stivuitoare sau stivuitoare manuale sau contragreutate. Scările pentru stivuitoare se atașează la spatele stivuitoarelor/stivuitoarelor compatibile pentru a ajunge la zone la înălțime. Sunt fabricate din aluminiu ușor, dar durabil și sunt capabile să manevreze sarcini de până la 250 lb. Platformele de ridicare și atașamentele construite din oțel înlocuiesc furcile pentru a ridica, poziționa și deplasa articole/încărcături de formă neregulată care nu pot fi depozitate pe paleți sau patioane. Seturile de roți includ o combinație de roți pivotante și rigide pentru a îmbunătăți manevrabilitatea în jurul șantierului. Rotile pivotante oferă mișcare în toate direcțiile, în timp ce rotile rigide sunt folosite pentru deplasarea în linie dreaptă. Rotile selectate sunt echipate cu frane de roata pentru a preveni miscarile accidentale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?