Unghii de zidărie

Filtru

Cuie pentru zidărie sunt concepute pentru fixarea obiectelor pe pereți, tavane și alte suprafețe. Sunt potrivite pentru sarcini medii și sunt utilizate cu cărămizi / blocuri de beton. Acestea groase, canelate...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată, lungime de 3 inci, 66 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1131103AB6LWH€12.85
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată 3/4 inch lungime, 280PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA1AD8XDU€12.85
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată, lungime de 1 inci, 173 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA2AD8XDV€12.85
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată 1 1/4 L, 145PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA3AD8XDW€12.85
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată 1 1/2 L, 129PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA4AD8XDX€12.85
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată, lungime de 2 inci, 98 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA5AD8XDY€12.85
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată 2 1/2 inch lungime, 76 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA6AD8XDZ€12.85
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată 1 1/2 L, 645PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA7AD8XEA€59.11
APPROVED VENDOR -

Cuie pentru zidărie canelată 2 1/2 L, 380PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA8AD8XEB€59.11

Unghii de zidărie

Cuie pentru zidărie sunt concepute pentru fixarea obiectelor pe pereți, tavane și alte suprafețe. Sunt potrivite pentru sarcini medii și sunt utilizate cu cărămizi / blocuri de beton. Aceste cuie groase, canelate din cărămidă sunt mai puțin probabil să se slăbească sau să alunece atunci când țin un obiect, deoarece au arbori canelați. Acestea pot fi instalate folosind burghie cu ciocan, burghie standard, burghie pentru zidărie și ciocane de încadrare. Canelurile de pe tijă mușcă suprafețele neîntărite din beton și cărămidă.

Întrebări Frecvente

De ce puncte trebuie avute în vedere atunci când folosiți cuie de zidărie?

  • Este recomandabil să folosiți un ciocan de încadrare, care este mai greu și mai substanțial decât un ciocan cu gheare tipic.
  • Înainte de a bate cu ciocanul, găuriți găuri pilot pentru cuie.
  • Utilizați lemn tratat sub presiune pentru a fixa cheresteaua pe beton. Cheresteaua standard se poate degrada din cauza umidității, care pătrunde treptat în beton.
  • Benzile de blană și plăcile de podea pot fi fixate pe betonul neîntărit cu cuie de zidărie canelate, dacă pardoseala nu este fixată direct pe lemn.

Ce considerații de siguranță ar trebui să fie urmate atunci când utilizați cuie de zidărie?

  • Folosiți protecție pentru auz și pentru ochi în timpul forajului.
  • Când forați în beton, utilizați o mască de particule, deoarece praful de ciment poate dăuna plămânilor.
  • Nu îndoiți unghiile în timp ce le conduceți.
  • Nicio lovitură nu ar ajuta dacă unghia se oprește înainte ca capul să ajungă la suprafață. În schimb, scoateți unghia și faceți gaura mai mare sau mai adâncă. După ce ați aspirat gaura, încercați să dați din nou cuie.

Ce unelte sau echipamente pot fi folosite pentru baterea acestor cuie de zidărie?

  • Burghiu cu ciocan
  • Burghiu pentru zidarie
  • Mască de particule
  • Protecție pentru ochi
  • Protectie pentru auz
  • Creion
  • Ciocan de încadrare
  • Vid

Care este diferența dintre cuiele din beton și din zidărie?

  • Cuiele din zidărie pot fi rotunde, pătrate sau canelate, în timp ce cuiele din beton au arbori canelați.
  • Este mai puțin probabil ca cuiele din zidărie să se slăbească sau să alunece atunci când țin un obiect, deoarece au arbori canelați pentru prinderea suprafețelor de cărămidă sau beton.
  • Cuiele din beton sunt mai scumpe, în timp ce cuiele din zidărie sunt mai puțin costisitoare și mai puțin predispuse la îndoire / spargere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?