Cântarele medicale

Filtru

KERN AND SOHN -

Cântare pentru copii seria MBC-NM

StilModelAdâncimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
AMBC 15K2DM276 mm0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg600 x 276 mm€596.67
BMBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€596.67
NORTH AMERICAN -

Setul stației de control al sângerării

StilModelCauza MaterialNumărul de componentePreț (ex. TVA)
A80-0475Nailon99€2,106.00
B80-0938Nailon13€389.44
C80-0582Plastic59€1,394.41
D80-0472Plastic99€1,935.73
KERN AND SOHN -

Cântare pentru copii seria MBC-EM

StilModelValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăPreț (ex. TVA)
AMBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€538.46
BMBC 20K10EM0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg€538.46
DORAN -

Cântar pentru sugari

StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de putereAdâncimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
ADS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Adaptor AC sau (4) baterii AA23.5 "€461.64
BDS41003.75 "25 "13.75 "(4) Baterii AA25 "€817.00
ADAM EQUIPMENT -

Scala de sănătate

StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
AMDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39/64 "10 13 / 16 "€1,205.58
BMUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13/16 "14.75 "€2,102.53
DORAN -

Cântar medic 500 lb plastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DS5100AF6RHE€1,235.43
KERN AND SOHN -

Cantar de organ, 5000 si 7500 g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FOB 7K-4NLOCJ6ZTN€429.31
DORAN -

Benzi de măsurare a capului sugarului Ptfe Pk5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DSACC10AF6RHM€607.81
DORAN -

Scaun cu rotile Scară 800 lb Oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DS8030AF6RHH€4,295.94
DORAN -

Scaun scară 550 lb oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DS8150AF6RHG€1,893.52
DORAN -

Balanta balustrada 800 lb oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DS7060AF6RHF€2,620.52
ADAM EQUIPMENT -

Scară pentru copii mici 20 kg / 44 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MTBAF6MUW€326.30
RICE LAKE -

Scară medicală 440 Lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RL-MPSAD6NDQ€557.92
DORAN -

Cantar mecanic mecanic 450 lb. Oţel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DS2100AB4WUT€508.12
ADAM EQUIPMENT -

Platformă de oțel la scară 160 kg / 350 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MDW 160MAA7GNM€620.78
KERN AND SOHN -

Cantar pentru bebelusi, 15 kg max. Cântărire, citire 5g

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MBA 10K-3MCJ7AEV€785.86
KERN AND SOHN -

Cântar pentru bebeluși

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MBB 15K2DMCE8KLT€570.29
Vezi detalii

Cântarele medicale

Cântarele medicale arată parametri medicali cum ar fi înălțimea, greutatea, mărimea taliei și dimensiunea capului în aplicații medicale și profesionale de sănătate. Raptor Supplies oferă cântare medicale de la mărci precum Adam Equipment, Doran Scales, Kern & Sohn și Lacul Orez. Cântarele medicale au o tijă de înălțime și o platformă de oțel pentru măsurarea înălțimii și greutății în timp ce stați în picioare, în timp ce cântarele pe scaun sunt ideale pentru cântărirea pacienților în poziție așezată în spitale, unități de îngrijire pe termen lung și centre de dezintoxicare fizică. Cantarul pentru sugari / bebelusi inregistreaza greutatea bebelusilor in clinicile neonatale si pediatrice. Cântarele pentru scaune rulante cu margini de rampă permit pacienților în scaune rulante să se ruleze cu ușurință și să se cântărească în scopuri medicale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cântare medicale, disponibile în capacități de cântărire cuprinse între 20 și 360 kg.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?