Răcitoare de ulei mobile

Filtru

AKG -

Răcitoare de ulei hidraulice

StilModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
AC-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€541.61
BC-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€706.06
CC-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€903.99
DC-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€731.38
EC-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€660.49
FC-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€963.42
GC-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€1,162.11
HC-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,489.49
HC-822.56 "27.68 "31.5 "SAE # 24€1,791.17
IC-1202.56 "39.49 "31.5 "SAE # 24€2,504.58

Răcitoare de ulei mobile

Răcitoarele mobile de ulei permit sistemului de răcire al motorului să elimine căldura în exces din ulei sau fluid de transmisie. Sunt fabricate din aluminiu solid, oferind astfel un design rezistent și rate optime de transfer de căldură. The AKG răcitoarele de ulei pot fi montate fie în configurație verticală, fie orizontală, atâta timp cât aerul este purjat din răcitor la pornire. Aceste unități sunt capabile să manipuleze atât ulei, cât și aer comprimat și au o placă robustă și un miez tip bară, cu rezervoare solide pentru a rezista la aplicații cu sarcini mari de până la 250 kW.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?