Bordură modulară de covor

Filtru

NOTRAX -

Sistem de rampă MD Seria 551, rampă Mat

StilModelCuloriLungimeMasculin FemininGrosimePreț (ex. TVA)
A551M0003BLNegru3ftMasculin5 / 8 "€37.53
A551M0005BLNegru5ftMasculin5 / 8 "€51.09
B551F0003BLNegru3ftFemeie5 / 8 "€38.24
C551F0005BLNegru5ftFemeie5 / 8 "€59.00
D551F0003YLGalben3ftFemeie-€40.66
E551M0003YLGalben3ftMasculin3 / 4 "€39.12
F551M0005YLGalben5ftMasculin3 / 4 "€68.08
F551F0005YLGalben5ftFemeie3 / 4 "€68.08
WEARWELL -

Seria 560, rampă Mat

StilModelArticolLungimePreț (ex. TVA)
A560În interiorul colțului9"€93.62
B560Rampa Mat18 "€263.74
C560În colțul exterior15 "€393.38
WEARWELL -

Seria 540, margine mat

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A540.58X3X12YL12 "€31.33
B540.58X3X15YL15 "€31.57
WEARWELL -

Seria 502, rampă Mat

StilModelCuloriMasculin FemininPreț (ex. TVA)
A502NegruFemeie€96.56
A502NegruMasculin€100.08
B502GalbenFemeie€96.56
B502GalbenMasculin€96.56
WEARWELL -

Seria 572, margine mat

StilModelMasculin FemininMaterialPreț (ex. TVA)
A572FemeieCauciuc Nitril€83.58
B572FemeieCauciuc natural€58.19
C572FemeieCauciuc CFR€70.43
B572MasculinCauciuc Nitril€73.40
B572MasculinCauciuc natural€55.08
B572MasculinCauciuc CFR€71.47
WEARWELL -

Seria 540, rampă Mat

Rampele de covor Wearwell din seria 540 oferă o cale sigură și convenabilă pentru echipamentele pe roți sau vehicule pe suprafețe neuniforme sau înalte. Aceste rampe de covor au o construcție din PVC (clorura de polivinil) pentru rezistență ridicată și rezistență la uzură. Au un punct de topire ridicat de 300 de grade F, permițându-le să fie utilizate la căldură ridicată sau la expunere termică.

StilModelArticolLungimePreț (ex. TVA)
A540Rampa Mat12 "€224.29
B540Ramă cu Colț15 "€45.79
WEARWELL -

Conector mat negru 9-1 / 8 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CONNECTOR.WSH.BKAD2UQN€22.44
WEARWELL -

Set de punte pentru cablu de colț 7/8 x 15 x 15 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
560AF6LFE€641.90
WEARWELL -

Rampă de drenaj neagră 6 ​​inch x 18 inch PK10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
560.78X6X18BK-CS10AH8TXE€263.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?