Cărucioare cu motor

Filtru

StilModelSe potrivește cu flanșă WCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
AEU22-200 80/20 FPM 220-480V2-7/8" to 7-7/8"4800 lb.€5,548.94
AEU34-310 80/20 FPM 220-480V3-1/4 to 12-3/16"7500 lb.€6,107.67
DEMAG -

Cărucior motorizat 2400 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EU11-200 80/20 FPM 220-480VAC6JBM€4,739.71

Cărucioare cu motor

Cărucioarele cu motor mențin palanul să funcționeze fără probleme și eficient în timp ce ridică sarcini. Vine cu roți din oțel sau fontă călită, care pot funcționa pe grinzi cu flanșe conice sau plate și rulmenți cu bile cu două rânduri cu lubrifiere pe viață. Disponibil în diferite capacități de sarcină, pentru alimentare electrică monofazată și trifazată și montare pentru diferite flanșe de grinzi

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?