Adaptoare pentru montare motor

Filtru

DAYTON -

Suporturi adaptoare pentru motor, cadru în U

Adaptoarele pentru montarea motorului Dayton sunt proiectate pentru a asigura un motor lângă sau în interiorul echipamentului pe care îl operează. Aceste suporturi de montare permit ca o dimensiune diferită a cadrului NEMA să se potrivească într-un suport de montare existent și să se adapteze la două dimensiuni diferite ale cadru NEMA pentru motor. Aceste suporturi adapt-o-mount cu cadru în U includ piulițe care sunt sudate în bază. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste console de montare, disponibile în lungimi de 7.5, 9.5, 13, 14.5 și 16 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A3M1301"7.5 "2.25 "€79.371
A3M1321"13 "2 1 / 2 "€133.641
A3M3681"16 "3"€255.081
A3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "€131.462
A3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "€183.921
REES -

Adaptor de montare, circular

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
01004-033AX3KRQ€15.041
Vezi detalii
REES -

Adaptor pentru orificii de montare, tăiat

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
01004-053AX3KRV€15.041
Vezi detalii

Adaptoare pentru montare motor

Adaptoare de montare pentru motoare comerciale în mașini industriale, producție, centrale electrice, procesare alimentară, fabrici de hârtie și celuloză și aplicații de prelucrare a metalelor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton și Rees suporturi adaptoare potrivite pentru compensarea diferențelor de înălțime a arborelui și locații ale orificiilor de montare. Aceste unități au o construcție robustă pentru susținerea motoarelor grele utilizate în centralele electrice, instalațiile de hârtie și celuloză și șantierele de construcții și șuruburi placate cu zinc pentru a asigura rigiditatea structurală atunci când sunt afectate de sarcini vibraționale sau de șoc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?