Clapete de incendiu și de fum motorizate

Filtru

DAYTON -

Amortizor de foc / fum motorizat, rotund

Clapetele de incendiu/fum motorizate Dayton sunt instalate în locații în care conductele de aer sunt protejate atât de bariere antifoc, cât și de fum pentru a preveni răspândirea flăcărilor și a fumului în întreaga unitate. Aceste amortizoare oferă, de asemenea, timp suplimentar ocupanților pentru a părăsi clădirea în timpul pericolului de incendiu. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 20 pentru a rezista la temperaturi ridicate și pot fi montate atât în ​​poziție orizontală, cât și verticală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare, disponibile cu tensiuni nominale de 24 și 120V.

StilModelZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A3HGK623.04 mp24€1,109.91
A3HGL423.04 mp120€1,105.53
A3HGK743.34 mp24€1,117.45
A3HGL543.34 mp120€1,132.92
A3HGL669.84 mp120€1,151.47
A3HGK869.84 mp24€1,175.48
A3HGK993.45 mp24€1,210.58
A3HGL793.45 mp120€1,206.58
A3HGL8131.04 mp120€1,256.68
A3HGL1131.04 mp24€1,260.75
A3HGL2172.79 mp24€1,334.33
A3HGL9172.79 mp120€1,331.31
A3HGN1216.00 mp120€1,398.65
A3HGL3216.00 mp24€1,512.55
DAYTON -

Clapete de fum motorizate, pătrate

Clapetele de fum motorizate Dayton pătrate sunt proiectate pentru a proteja clădirile în caz de incendii accidentale și fum. Sunt ideale pentru controlul de urgență al sistemului HVAC. Aceste clapete se închid automat în caz de întreruperi de curent sau în timpul creșterilor de temperatură pentru a preveni răspândirea fumului prin conducte. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru a rezista la temperaturi ridicate și au stâlpi flexibili din oțel inoxidabil pentru etanșare. Aceste amortizoare pot fi montate atât în ​​poziție verticală, cât și orizontală.

StilModelÎnălțimea realăLățimea realăZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A3HGG67.75 "7.75 "35.28 mp120€848.33
A3HGG17.75 "7.75 "35.28 mp24€848.38
A3HGG79.75 "9.75 "43.48 mp120€872.55
A3HGG29.75 "9.75 "43.48 mp24€863.91
A3HGG315.75 "15.75 "159.69 mp24€922.35
A3HGG815.75 "15.75 "159.69 mp120€1,012.11
A3HGG917.75 "17.75 "240.91 mp120€1,010.37
A3HGG417.75 "17.75 "240.91 mp24€1,007.94
A3HGG523.75 "23.75 "382.32 mp24€1,112.97
A3HGH123.75 "23.75 "382.32 mp120€1,114.58
DAYTON -

Clapete de fum motorizate, rotunde

Clapetele de fum rotunde motorizate Dayton sunt proiectate pentru a proteja clădirile în timpul incendiilor accidentale și a fumului. Sunt ideale pentru controlul de urgență al sistemului HVAC. Aceste clapete se închid automat în caz de întreruperi de curent sau în timpul creșterilor de temperatură pentru a preveni răspândirea fumului prin conducte. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 20 pentru a rezista la temperaturi ridicate și au stâlpi flexibili din oțel inoxidabil pentru etanșare. Ele pot fi montate atât în ​​poziție verticală cât și orizontală.

StilModelZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A3HGH223.04 mp24€1,011.75
A3HGH723.04 mp120€1,026.04
A3HGH843.34 mp120€1,046.88
A3HGH343.34 mp24€1,070.14
A3HGH469.84 mp24€1,093.57
A3HGH969.84 mp120€1,093.54
A3HGJ193.45 mp120€1,149.48
A3HGH593.45 mp24€1,140.21
A3HGH6131.04 mp24€1,198.56
A3HGJ2131.04 mp120€1,198.57
DAYTON -

Amortizor motorizat pentru incendiu / fum, pătrat

Clapetele de incendiu/fum motorizate pătrate Dayton sunt potrivite pentru a controla incendiul de urgență sau fumul în clădirile comerciale. Aceste amortizoare combinate au o legătură fuzibilă care permite aliajului de lipit să se topească atunci când temperatura trece peste 165 de grade F și oprește automat accesul la ventilatoarele HVAC și conductele. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru a rezista la temperaturi ridicate și pot fi montate atât în ​​poziție verticală, cât și orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare combinate, disponibile cu înălțimi de 7.75 până la 23.75 inci.

StilModelÎnălțimea realăLățimea realăAdâncimeZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 mp120€1,030.69
A3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 mp24€1,034.90
A3HGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 mp24€1,030.92
A3HGK19.75 "9.75 "21 "43.48 mp120€1,049.96
A3HGK211.75 "11.75 "16 "74.16 mp120€1,140.29
A3HGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 mp24€1,140.19
A3HGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 mp24€1,194.65
A3HGK315.75 "15.75 "16 "159.69 mp120€1,194.65
A3HGK417.75 "17.75 "16 "240.91 mp120€1,280.30
A3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 mp24€1,280.30
A3HGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 mp24€1,369.77
A3HGK523.75 "23.75 "16 "382.32 mp120€1,400.93

Clapete de incendiu și de fum motorizate

Clapetele de incendiu și de fum motorizate protejează clădirile și evenimentele de fumul și focul care trece prin conducte. Clapetele de incendiu și fum motorizate de formă rotundă sunt compatibile cu sistemele HVAC care necesită un control de urgență a incendiului și a fumului. Catalogul de clapete include, de asemenea, clapete de incendiu și fum motorizate de formă pătrată, care acceptă fluxul de aer în ambele direcții. Aceste clapete dispun de actuatoare instalate din fabrică pentru deschiderea și închiderea clapetelor și protejează împotriva răspândirii incendiului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare, disponibile în cauciuc siliconic și garnituri din oțel inoxidabil pentru etanșare etanșă cu bule și performanță redusă la scurgere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?