Baterii de noroi Mașini și tigăi

Filtru

KRAFT TOOL CO. -

Vase cu noroi

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ADW722-€56.74
BDW725-€74.31
CDW724-€68.07
DDW21212 "€21.93
DDW21414 "€23.95
HYDE -

Tavi de noroi pentru gips-carton

StilModelConstrucţieMărimeaPreț (ex. TVA)
A09060Plastic rigid de mare capacitate4-3 / 4 x 13-3 / 4 "în partea de sus, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" în partea de jos, 3-1 / 4 "în adâncime€13.77
B09012Oţel inoxidabil4-1 / 4 x 15-3 / 4 "în partea de sus, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" în partea de jos, 3-1 / 2 "în adâncime€55.54
MARSHALLTOWN -

Panou de noroi pentru gips-carton 12 Ss

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6395AA8GLM€41.23
KRAFT TOOL CO. -

Suport pentru tavă de noroi 12 inch din aluminiu durabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW207AH4NVV€41.67
MARSHALLTOWN -

Mud Pan 12 Inch din oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
812AH8DFD€42.28
QLT BY MARSHALLTOWN -

Gură de noroi pentru gips-carton, cap pătrat de 24-1 / 2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MM662AA8GLH€32.62
KRAFT TOOL CO. -

Cupă cupă din oțel inoxidabil de 6-12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DC421AH4NVR€24.87
HYDE -

Baterie de noroi pentru gips-carton de mare capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
46565AH8DCU€18.47

Baterii de noroi Mașini și tigăi

Mixerele de noroi, mașinile de pisare și tigăile sunt potrivite pentru amestecarea și depozitarea ingredientelor uscate cu lichide, vopsele, etanșanti și compuși pentru aplicații de construcții, procesare chimică și vopsire. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Hyde, Kraft Tool Co. & Marshalltown mixere, pisoare și tigăi. Modelele selectate au o construcție ușoară din aluminiu și cârlige încorporate pentru a ține/atârna tava cu noroi pe centura utilizatorului, lăsând mâinile libere. Alegeți dintr-o gamă largă de mixere, pisoare, tigăi și găleți cu scoop Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?