Știfturi și ciocănitoare

Filtru

KNIPEX -

Cleste de precizie

StilModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț (ex. TVA)
A78 41 1255"1/32 "moaleRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€85.23
B78 31 1255"1/32 "moaleRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€82.07
C78 81 1255"1/64 până la 1/16 "Soft, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€81.41
D78 91 1255"1/64 până la 1/16 "Soft, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€91.81
E99 11 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".RoșuNuAcoperit din plastic29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€83.19
F99 10 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".NegruNuAcoperit din plastic29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€81.23
G99 14 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".GriNuPlacat cu nichel29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€92.02
H99 14 30012 "Știft de sârmă pentru cuie de 5/32", plastic de cupru de 5/64".GriNuPlacat cu nichel63 / 34 "2.125 "Oțel negru atramentat€110.52
KNIPEX -

Nipperul Concreterilor

StilModelManipulați culoareaTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A99 00 200NegruNegru Atramentizat8"€56.36
A99 00 220NegruNegru Atramentizat8.75 "€54.47
A99 00 300NegruNegru Atramentizat12 "€70.29
A99 00 250NegruNegru Atramentizat10 "€56.51
B99 00 280NegruNegru Atramentizat11 "€67.99
C99 01 200RoșuErgonomic8"€54.27
D99 01 280RoșuErgonomic11 "€70.18
D99 01 220RoșuErgonomic8.75 "€57.63
D99 01 250RoșuErgonomic10 "€61.30
D99 01 300RoșuErgonomic12 "€76.47
WIHA TOOLS -

Foarfece izolate pentru tăiere la capăt

StilModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț (ex. TVA)
A292501"7/8 "aluminiu solid, cupru, fir fir durRoșu1"Oţel1"10 "Nu€126.88
B329473 / 8 "4 până la 28 AWG / cupruRoșu galben1.5 "Oțel special forjat pentru scule1.5936 5 / 16 "Da€84.47
KNIPEX -

Tăietoare de tăiere la capăt ESD

StilModelManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A64 62 120 ESDAlbastru cu gri47 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€173.98
B64 12 115 ESDRosu si albastru9 / 32 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€153.27
C64 32 120 ESDRosu si albastru9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "€168.02
EREM -

Tăietoare de tăiere la capăt ESD

StilModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A2475ESârmă de cupru la 0.047 "15 / 64 "1 / 32 "€207.41
B2482ESârmă medie la 0.015 și cupru la 0.023 "5 / 32 "3 / 64 "€186.32
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Sfârșitul tăietorului

StilModelCapacitate / Material de tăiereTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț (ex. TVA)
AEC43 / 4 "Ergonomic5 / 16 "9 / 16 "Picătură de oțel forjat4.25 "Da€38.48
B2078318Med / HardProTouch Ergonomic1 / 2 "1 21 / 32 "Oțel nichel-crom8"Nu€52.33
KNIPEX -

Cleste de tăiat capăt

StilModelCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A50 01 210Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8.25 "1 3 / 64 "€64.10
B50 01 250Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "€83.23
C51 01 210Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8.25 "1 3 / 64 "€69.21
D50 01 225Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "9"1 3 / 64 "€74.20
E55 00 300Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiNegru63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "€166.75
F67 05 140Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.5 "1 35 / 64 "€135.98
G69 03 130Suport de cablu de sârmă de 3/61 "moale, 15/64"Roșu3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.125 "1 35 / 64 "€131.51
F67 05 200Suport de cablu de sârmă de 3/61 "moale, 15/64"Roșu3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "8 17 / 64 "1 35 / 64 "€168.36
A50 01 160Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "€56.00
H50 00 210Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "€60.35
A50 01 180Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "€56.58
KNIPEX -

Cleste de precizie 5 inch

StilModelCapacitate / Material de tăierePreț (ex. TVA)
A78 71 1251/16 "Soft, 3/64" Med Hard,€89.17
B78 61 1251/16 "Soft, 5/64" Hard€80.96
StilModelCapacitate / Material de tăierePreț (ex. TVA)
A90 61 1616 x 32 mm€194.04
A90 61 2020 x 29 mm€200.36
KNIPEX -

Sfârșitul tăietorului

StilModelCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț (ex. TVA)
A61 02 2001/4 "moale, sârmă, 5/32" mediu tare, 9/64 "tare, 1/8" sârmă pentru pian-Ergonomic----€175.22
B99 11 3003/16 "moaleRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€96.91
C99 10 3003/16 "moaleNegruNegru Atramentizat-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€90.90
D62 12 1203/64 "Soft, 1/32" Med HardRosu si albastruErgonomic7 / 16 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon4.75 "Da€129.73
E67 01 1405/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel5.5 "Nu€102.53
F67 01 1605/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel6.25 "Nu€98.75
G67 01 2005/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel8"Nu€119.51
H69 01 1305/64 "Soft, 1/16" Med Hard, 3/64 "Hard, 1/32" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel5.25 "Nu€109.80
I68 01 16013/32 "Soft, 9/32" Med Hard, 1/4 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€52.41
J68 01 20013/32 "Soft, 11/32" Med Hard, 9/32 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon8"Nu€72.97
K68 01 18013/32 "Soft, 21/64" Med Hard, 1/4 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon7.25 "Nu€61.38
L91 71 160SticlăRoșuErgonomic11 / 64 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€86.95
M91 51 160SticlăRoșuErgonomic3 / 8 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€64.94
CHANNELLOCK -

Sfârșitul tăietorului

StilModelManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A148-10-Ergonomic5 / 8 "2.187 "Oțel forjat cu carbon ridicat10 "7 / 8 "€72.23
B357-Ergonomic11 / 32 "1.625 "Oțel forjat cu carbon ridicat7.5 "1.187 "€57.70
C358-Ergonomic, scufundat11 / 32 "1.625 "Oțel forjat cu carbon ridicat8"1.187 "€61.44
D358CBAlbastru cu dungi roșiiErgonomic11 / 32 "1.625 "Oțel forjat cu carbon ridicat8"1.187 "€80.33
E356Channellock Blue(R)dipped23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€52.66
PROTO -

Sfârșitul tăietorului

StilModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
AJ2836SCMP1.125 "7 / 16 "4.5 "1.5 "€74.47
BJ272G5 / 16 "1.75 "8.25 "1.187 "€79.14
WESTWARD -

Tăietoare, tăiere finală

StilModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț (ex. TVA)
A10Z8293 / 4 "1.75 "Chrome Vanadiu Steel8.5 "€25.08
B1UKN33 / 8 "1 1 / 16 "Picătură de oțel forjat7.25 "€38.10
KNIPEX -

Cleste de precizie Esd 5 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A78 61 125 ESD€75.96
B78 71 125 ESD€92.32
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Cizme de beton de 10 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CN10AA2HBZ€61.67
STANLEY -

Tăietoare de sfârșit 6-1 / 2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
89-875AA2BZC€37.45
EREM -

Cleste de tăiere la capăt 4-1 / 4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
670EPAH2AHQ€291.55
EREM -

Cleste de precizie Esd 5-1/2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2470EAE3QGV€187.16
QEP -

Finisarea tăietorilor 9 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
32035QAD4TJN€68.48
KLEIN TOOLS -

Tăietoare de tăiere la capăt, dimensiune 8-1 / 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
D232-8AB9JGA€123.25
WESTWARD -

Cleste de precizie 4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1UG21AB3MUV€18.66
12

Știfturi și ciocănitoare

Clestele și ciocănitoarele sunt concepute pentru răsucirea și tăierea firelor și tablelor pentru prelucrarea, construcția, fabricarea și aplicațiile auto. Raptor Supplies oferă o gamă largă de instrumente Erem, Facom, Channellock, Irwin, Klein, Knipex, Proto, QEP, Stanley, Westward, Wiha și SK Professional Tools tăietoare și ronțăitoare. Modelele selectate au o construcție din oțel de scule întărit cu ulei în mai multe etape pentru rezistență la impact, muchii de tăiere întărite pentru a rezista la îndoire / îndoire și mânere izolate pentru siguranța și confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste clește și ronțăitoare, disponibile în lungimi cuprinse între 4 și 12 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?