Caddie pentru mameloane

Filtru

OATEY -

Caddie pentru mameloane

Cartușele pentru mamelon Harvey sunt ideale pentru depozitarea și transportul mameloanelor pentru aplicații sanitare. Aceste casete au un design în trepte pentru a găzdui diferite tipuri de fire și dimensiuni de mamelon și construcție din polietilenă pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi pentru tetine, disponibile în capacități de depozitare cu 66 și 77 de compartimente.

StilModelNumărul de compartimenteLungime totalăLățimea totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A0156166611 "7.625 "3 / 4 "€94.10
B0156117713.5 "8.125 "1 / 2 "€99.99
WESTWARD -

Caddie pentru mameloane

StilModelNumărul de compartimenteInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"€124.19
B35XR75306.5 "6.875 "19.625 "1.5 "€109.25
C35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "€107.77
D35XR77426.625 "7"12.5 "1/2 "- 3/4"€97.05
E35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"€101.96
F35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "€94.56
G35XR80776.625 "7"10.5 "1 / 2 "€87.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?